絞り込み
定格使用電流(A)
- 13(2)
- 18(1)
- 60(1)
- 120(1)
定格電圧(V)
- AC48
- -(2)
- AC24(4)
- AC100(3)
- AC100~120(2)
- AC100~240(2)
- AC200(13)
- AC200~240(2)
- AC300(3)
- AC400(5)
- AC500(3)
- DC12(2)
- DC24(4)
- DC48(3)
- DC100(2)
- DC110(3)
- DC125(2)
- DC200(3)
- DC220(3)
- その他(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- 三菱電機(3)

直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-2xNシリーズ
三菱電機¥289,800~税込¥318,780~1個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
主回路B接点形電磁接触器(交流操作形)B-Tシリーズ
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個60日以内出荷仕様交流操作形 主b接点取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):3b【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):-定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:あり【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、AC380~440V:13【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:8、DC220V:1【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC110V:15、DC220V:5【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:15、DC220V:5【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC110V:20、DC220V:10、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)[主接点]25、[補助接点]10特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:交流【入力瞬時 [VA]】Inrush Input [VA]:75【入力常時 [VA]】Normal input [VA]:7【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:2.4最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M4、【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M4、【操作コイル】Operation Coil:M3.5、【補助回路】Operating Circuit:M3.5
主回路B接点形電磁接触器(交流操作形)B-Nシリーズ
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個80日以内出荷仕様交流操作形 主b接点取付方式ねじ定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:あり【充電部保護カバー】Terminal Covers:なし【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA