特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(5)
AC100~127(1)
AC200(9)
AC200~240(1)
AC380~440(1)
AC400(1)
DC24(1)
DC100~110(1)
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200 シリーズNEO SCシリーズ 種類電磁開閉器 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 定格使用電圧(V)AC200
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器 定格使用電圧(V)200 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 タイプ標準形 保護構造ケースカバー付 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 動作特性標準形 リセット方式手動 主回路電圧(V)200 ケースの有無ケースカバー付 端子カバーなし
1個
64,980 税込71,478
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器 機械的寿命約500万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。 最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類電磁開閉器
1個
119,800 税込131,780
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

種類電磁接触器 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 接点構成(主接点)3a 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

種類電磁開閉器 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 端子カバーなし
1個
88,980 税込97,878
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
11日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)690 動作方式可逆式
1個
86,980 税込95,678
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類電磁接触器 接点構成(主接点)3a 動作方式非可逆式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
73,980 税込81,378
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 機械的耐久性500万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
59,980 税込65,978
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

取付方式ねじ 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 機械的耐久性500万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
129,800 税込142,780
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし 機械的耐久性25万回 電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
179,800 税込197,780
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
149,800 税込164,780
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 定格絶縁電圧(V)690 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし 定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:37、AC380~440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:30、AC380~440V:60、AC500~550V:60、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:50、AC400~440V:100、AC500~550V:120、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:15、AC200~220V:30 定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:125、AC380~440V:120、AC500V:90、AC690V:70、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:125、AC380~440V:120、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:150、AC400~440V:150、AC500~550V:150、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:150、AC200~220V:150、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:120、DC48V:60、DC110V:40、DC220V:30、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:120、DC48V:90、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:120、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:120、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:80、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性25万回 電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 開放熱電流(A)[主接点]150、[補助接点]10 特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:350(直流),引外し:350(直流)、【入力常時 [VA]】- 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA 端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4 遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560 閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A
1個
359,800 税込395,780
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
47,980 税込52,778
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし 機械的耐久性25万回 電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
139,800 税込153,780
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
99,980 税込109,978
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b 定格絶縁電圧(V)690 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし 定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:37、AC380~440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:30、AC380~440V:60、AC500~550V:60、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:50、AC400~440V:100、AC500~550V:120、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:15、AC200~220V:30 定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:125、AC380~440V:120、AC500V:90、AC690V:70、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:125、AC380~440V:120、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:150、AC400~440V:150、AC500~550V:150、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:150、AC200~220V:150、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:120、DC48V:60、DC110V:40、DC220V:30、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:120、DC48V:90、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:120、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:120、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:80、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性25万回 電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 開放熱電流(A)[主接点]150、[補助接点]10 特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:300(交流),引外し:350(交流)、【入力常時 [VA]】- 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA 端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4 遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560 閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A
1個
299,800 税込329,780
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

型式MSO-N コイル定格電圧(V)AC200 タイプ開放形 種類電磁開閉器 取付方式ねじ 形式交流操作形 動作方式非可逆式 リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式 補助接点2a2b 主回路電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
83日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類電磁接触器 動作方式非可逆式
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (427種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):45 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)93/(380~440V)90、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)150 定格通電電流(A)150 補助接点2a2b 長さ(mm)132 幅(mm)127 厚さ(mm)88 タイプ標準形
1個
44,980 税込49,478
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります