絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC200(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 0.2
- 0.1(5)
- 0.4(7)
- 0.75(6)
- 1.5(7)
- 2.2(19)
- 2.5(2)
- 2.7(5)
- 3.7(8)
- 4(4)
- 5.5(6)
- 6.5(1)
- 7.5(5)
- 11(4)
- 15(3)
- 19(2)
- 22(1)
補助接点
- 1a(5)
- 1b(1)
- その他(1)
動作方式
- 可逆式(1)
- 非可逆式(4)
定格使用電流(A)
- 11(1)
ブランド
- エスコ(4)
- 日立産機システム(1)
エスコ・日立産機システム
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(1)

標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から7日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。種別標準形(HCシリーズ)動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
100V/200V 0.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷エスコ品番EA940MV-112Aタイプ標準形種類電磁開閉器動作方式可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2
200V/200V・0.2kW 電磁開閉器(非可逆)
エスコ¥5,960税込¥6,5561個翌日出荷エスコ品番EA940MV-62A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2
100V/200V・0.2kW 電磁開閉器(非可逆)
エスコ¥5,960税込¥6,5561個翌日出荷エスコ品番EA940MV-52A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2
100V/200V・0.2kW 電磁開閉器
エスコ¥6,260税込¥6,8861個翌日出荷エスコ品番EA940MV-2A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2