「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム当日出荷から8日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム3日以内出荷から12日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式補助接点1a機械的耐久性1200万回取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
100V/200V・1.5kW 電磁開閉器エスコ翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-5A
200V/200V・1.5kW 電磁開閉器エスコ翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-15A
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09富士電機3日以内出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります
電磁開閉器大阪ジャッキ製作所税込¥9,018~¥8,198~
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥43,978¥39,980
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥6,928~¥6,298~
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥63,778¥57,980