絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC24(1)
- AC48(1)
- AC100(4)
- AC110(1)
- AC115(1)
- AC120(1)
- AC200(7)
- AC220(1)
- AC230(1)
- AC240(1)
- AC380(1)
- AC400(2)
- AC415(1)
- AC440(1)
- DC12(1)
- DC24(2)
- DC100(2)
- DC110(1)
- DC200(1)
- DC220(1)
- コイル定格電圧(V)をもっと見る
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 2.7
- 0.1(6)
- 0.2(7)
- 0.4(8)
- 0.75(8)
- 1.5(10)
- 2.2(26)
- 3.7(13)
- 4(9)
- 5.5(13)
- 7.5(11)
- 11(11)
- 15(9)
- 18.5(5)
- 22(4)
- 30(7)
- 37(5)
- 55(4)
- 75(4)
- -(5)
- 適合モータ容量(200~240V)(kW)をもっと見る
補助接点
- 1a(9)
- 1a1b(6)
- 1b(4)
- 2a2b(3)
- 2b(1)
動作方式
- 可逆式(2)
- 非可逆式(5)
定格使用電流(A)
- 3(1)
- 9(10)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(12)
- 20(4)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 4(10)
- 4.5(1)
- 5.5(2)
4・4.5・5.5
適合モータ容量(500~550V)(kW)
- 5.5(1)
5.5
ブランド
- 富士電機(11)
- 戸上電機製作所(1)
- 三菱電機(1)
富士電機・戸上電機製作所・三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日10月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
AC200(7)
AC400(2)
AC440(1)
DC12(1)
DC24(2)
DC100(2)
DC110(1)
DC200(1)
DC220(1)
コイル定格電圧(V)をもっと見る

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁接触器
富士電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。標準形 電磁接触器接点構成補助接点構成:1NO/1NC
電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ
富士電機(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から47日以内出荷電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
電磁開閉器 ケースカバー付可逆形
富士電機¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から23日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式可逆式(パーフェクトロック付)リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
電磁開閉器 標準形 SW-05
富士電機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から23日以内出荷長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
電磁開閉器 速動形サーマルリレー付
富士電機¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷から23日以内出荷付属品速動形サーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 直流操作形
富士電機¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形