絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC200(4)
- DC24(2)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 3.7
- 0.1(6)
- 0.2(7)
- 0.4(9)
- 0.75(8)
- 1.5(10)
- 2.2(23)
- 2.7(11)
- 4(8)
- 5.5(13)
- 7.5(11)
- 11(11)
- 15(8)
- 18.5(5)
- 22(4)
- 30(6)
- 37(5)
- 55(4)
- 75(4)
- -(5)
- 適合モータ容量(200~240V)(kW)をもっと見る
補助接点
- 1a(2)
- 1a1b(8)
- 1b(1)
- 2a2b(1)
- 2b(1)
- その他(1)
動作方式
- 可逆式(1)
- 非可逆式(9)
定格使用電流(A)
- 13(5)
- 17(3)
- 18(5)
- 20(3)
- 22(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 55(1)
定格電圧(V)
- AC200(2)
AC200
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 5.5(2)
- 7.5(3)
5.5・7.5
適合モータ容量(500~550V)(kW)
- 7.5(3)
7.5
ブランド
- エスコ(4)
- 三菱電機(3)
- 富士電機(2)
- 日立産機システム(1)
エスコ・三菱電機・富士電機・日立産機システム
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)
AC200(4)
DC24(2)

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から73日以内出荷コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から7日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。種別標準形(HCシリーズ)動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ
三菱電機¥14,980税込¥16,4781台欠品中電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。 端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。 直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)101質量(kg)0.53コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器フレームT20動作方式非可逆式補助接点1a1b取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13機械的耐久性1000万回電気的耐久性200(100)万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20定格使用電圧(V)200適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌々日出荷エスコ品番EA940MV-22A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a1b適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7
100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷エスコ品番EA940MV-21A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a1b適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7
200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷エスコ品番EA940MV-17A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a1b適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7
100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個7日以内出荷エスコ品番EA940MV-7A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a1b適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7
電磁開閉器 直流操作形
富士電機¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形