絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(2)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 2.2(2)
- 6.5(1)
補助接点
- 1a(2)
- 1a1b(1)
- 2b(1)
- 3a(1)
動作方式
- 可逆式(1)
- 非可逆式(1)
定格使用電流(A)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(3)
- 20(3)
定格電圧(V)
- AC200(1)
AC200
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 2.7(3)
- 4(1)
2.7・4
適合モータ容量(500~550V)(kW)
- 2.7
- 4(3)
- 5.5(2)
- 7(1)
- 7.5(4)
- 11(3)
- 15(3)
- 22(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 45(2)
- 50(1)
- 60(2)
- 85(1)
- 90(2)
- 110(1)
- 120(1)
- 132(2)
- 160(2)
- 200(1)
- 適合モータ容量(500~550V)(kW)をもっと見る
ブランド
- 三菱電機(3)
三菱電機
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(2)

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から73日以内出荷コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200