絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC24(1)
- AC48(1)
- AC100(4)
- AC110(1)
- AC115(1)
- AC120(1)
- AC200(6)
- AC230(1)
- AC240(1)
- AC380(1)
- AC400(1)
- AC415(1)
- AC440(1)
- DC24(1)
- DC48(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 2.2(1)
- 2.7(1)
- 3.7(1)
補助接点
- 2b
- 1a(69)
- 1a1b(34)
- 1a2b(2)
- 1b(30)
- 2a(2)
- 2a2b(40)
- 3a(3)
- 3a1b(6)
- 3a2b(4)
- 3a3b(3)
- 4a(5)
- 4a1b(2)
- 4a3b(2)
- 4a4b(5)
- 5a(3)
- 5a3b(2)
- 6a2b(4)
- 8a(5)
- その他(10)
- 補助接点をもっと見る
動作方式
- 可逆式(3)
- 非可逆式(2)
定格使用電流(A)
- 0.12(1)
- 0.17(1)
- 0.3(2)
- 0.6(2)
- 1(2)
- 1.2(2)
- 1.5(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(2)
- 11(3)
- 13(3)
- 17(2)
- 18(2)
- 20(3)
- 定格使用電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC200(2)
- AC400(1)
AC200・AC400
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 2.7(1)
- 4(1)
- 7.5(1)
2.7・4・7.5
適合モータ容量(100~120V)(kW)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
0.5・0.8
適合モータ容量(500~550V)(kW)
- 2.7(1)
- 7.5(1)
2.7・7.5
ブランド
- 三菱電機(3)
- 富士電機(4)
- 富士電機機器制御(1)
三菱電機・富士電機・富士電機機器制御
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
AC200(6)
AC230(1)
AC240(1)
AC380(1)
AC400(1)
AC415(1)
AC440(1)
DC24(1)
DC48(1)

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から73日以内出荷コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
電磁開閉器
富士電機機器制御¥18,980~税込¥20,878~1台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ区分製品本体
電磁開閉器 標準形 SW-05
富士電機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から23日以内出荷長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4