絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(5)
  • 富士電機(4)
コイル定格電圧(V)
  • DC100
  • AC24(10)
  • AC48(4)
  • AC100(41)
  • AC110(16)
  • AC115(11)
  • AC120(12)
  • AC200(50)
  • AC220(18)
  • AC230(7)
  • AC240(13)
  • AC380(9)
  • AC400(20)
  • AC415(6)
  • AC440(9)
  • DC12(7)
  • DC24(22)
  • DC48(9)
  • DC110(5)
  • DC200(5)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 2.7(1)
  • 5.5(1)
  • 7.5(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
動作方式
  • 非可逆式(2)
補助接点
  • 1a(3)
  • 1a1b(3)
  • 1a2b(1)
  • 1a4b(1)
  • 1b(2)
  • 2a1b(1)
  • 2a2b(5)
  • 2a3b(1)
  • 2b(1)
  • 3a1b(1)
  • 3a2b(3)
  • 4a(1)
  • 4a1b(1)
  • 4a4b(1)
  • 4a5b(1)
  • 5a(1)
  • 5a3b(1)
  • 5a4b(2)
  • 5b(1)
  • 6a2b(1)
定格使用電流(A)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.2(3)
  • 1.5(2)
  • 3(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 20(4)
  • 26(2)
  • 100(1)
0.2・0.3・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・3・5・6・8・9・10・11・12・13・20・26・100・定格使用電流(A)をもっと見る
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 4(2)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
4・11・15・22・30
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 5.5(1)
5.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC24(10)
AC48(4)
AC100(41)
AC110(16)
AC115(11)
AC120(12)
AC200(50)
AC220(18)
AC230(7)
AC240(13)
AC380(9)
AC400(20)
AC415(6)
AC440(9)
DC12(7)
DC24(22)
DC48(9)
DC100
DC110(5)
DC200(5)
コイル定格電圧(V)をもっと見る
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
補助継電器 直流操作形 富士電機補助継電器 直流操作形富士電機
4,598税込5,058
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類継電器
電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から12日以内出荷
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43型式SRD-T
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
種類電磁開閉器
機械ラッチ式 電磁継電器 (直流操作形) SRLD-Kシリーズ 三菱電機機械ラッチ式 電磁継電器 (直流操作形) SRLD-Kシリーズ三菱電機
14,980税込16,478
1個
予約販売
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC110V)6/(AC220V)5/(AC440V)3/(AC550V)3、AC-12級(抵抗負荷):(AC110V)16/(AC220V)12/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)5/(DC48V)3/(DC110V)0.8/(DC220V)0.2、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)66幅(mm)56厚さ(mm)156フレームK100コイル定格電圧(V)DC100質量(kg)0.53
非可逆式電磁接触器 MS-T 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-T三菱電機
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から66日以内出荷
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
直流用電磁接触器  DU-Nシリーズ 三菱電機直流用電磁接触器 DU-Nシリーズ三菱電機
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
定格絶縁電圧(V)660補助接点2a2b主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応
電磁継電器 機械ラッチ式直流操作形 SRLD-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 機械ラッチ式直流操作形 SRLD-Tシリーズ三菱電機
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
長さ(mm)75幅(mm)43型式SRL-T厚さ(mm)133.5質量(kg)0.39コイル定格電圧(V)DC100種類継電器フレームT5補助接点3a2b定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
電磁開閉器 直流操作形 富士電機電磁開閉器 直流操作形富士電機
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体