絞り込み
ブランド
  • 富士電機(3)
  • 三菱電機(2)
コイル定格電圧(V)
  • DC110
  • AC24(10)
  • AC48(4)
  • AC100(41)
  • AC110(16)
  • AC115(11)
  • AC120(12)
  • AC200(50)
  • AC220(18)
  • AC230(7)
  • AC240(13)
  • AC380(9)
  • AC400(20)
  • AC415(6)
  • AC440(9)
  • DC12(7)
  • DC24(22)
  • DC48(9)
  • DC100(9)
  • DC200(5)
補助接点
  • 1a(2)
  • 1a1b(2)
  • 1a2b(1)
  • 1b(2)
  • 2a1b(1)
  • 2a2b(3)
  • 2b(1)
  • 3a1b(1)
  • 3a2b(2)
  • 4a(1)
  • 4a1b(1)
  • 4a4b(1)
  • 5a(1)
  • 5a3b(1)
  • 5a4b(1)
  • 6a2b(1)
  • 7a2b(1)
  • 8a(1)
  • 9a(1)
定格使用電流(A)
  • 0.3(1)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 26(1)
  • 38(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC24(10)
AC48(4)
AC100(41)
AC110(16)
AC115(11)
AC120(12)
AC200(50)
AC220(18)
AC230(7)
AC240(13)
AC380(9)
AC400(20)
AC415(6)
AC440(9)
DC12(7)
DC24(22)
DC48(9)
DC100(9)
DC110
DC200(5)
コイル定格電圧(V)をもっと見る
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
補助継電器 直流操作形 富士電機補助継電器 直流操作形富士電機
4,598税込5,058
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類継電器
電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から12日以内出荷
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43型式SRD-T
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
種類電磁開閉器
直流用電磁接触器  DU-Nシリーズ 三菱電機直流用電磁接触器 DU-Nシリーズ三菱電機
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
定格絶縁電圧(V)660補助接点2a2b主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体