絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • 富士電機(4)
  • 三菱電機(3)
  • 日立産機システム(1)
コイル定格電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC200(5)
  • DC24(2)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 3.7
  • 0.1(8)
  • 0.2(10)
  • 0.4(12)
  • 0.75(13)
  • 1.5(13)
  • 2.2(24)
  • 2.7(11)
  • 4(9)
  • 5.5(18)
  • 7.5(14)
  • 11(11)
  • 15(9)
  • 18.5(5)
  • 22(4)
  • 30(6)
  • 37(5)
  • 55(4)
  • 75(4)
  • -(5)
動作方式
  • 可逆式(1)
  • 非可逆式(9)
補助接点
  • 1a(2)
  • 1a1b(10)
  • 1b(1)
  • 2a2b(1)
  • 2b(1)
  • その他(1)
定格使用電流(A)
  • 4.5(1)
  • 13(7)
  • 17(3)
  • 18(7)
  • 20(3)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 55(1)
4.5・13・17・18・20・22・25・32・55
定格電圧(V)
  • AC200(2)
AC200
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 5.5(4)
  • 7.5(3)
5.5・7.5
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 7.5(3)
7.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC100(3)
AC200(5)
DC24(2)
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から13日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム
9,598税込10,558
1台
当日出荷から8日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ 富士電機電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ富士電機(5件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ三菱電機
4,898税込5,388
1台
当日出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。 端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。 直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13定格使用電圧(V)200補助接点1a1b長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)101フレームT20コイル定格電圧(V)DC24開放熱電流(A)20開閉頻度(回/時)1800電気的耐久性200(100)万回機械的耐久性1000万回取付け方法ねじ、DINレール質量(kg)0.53
電磁開閉器(ケースカバー付) FCシリーズ 富士電機電磁開閉器(ケースカバー付) FCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機電磁開閉器 重負荷始動用富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7補助接点1a1b長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-22A
100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7補助接点1a1b長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-21A
100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
11,500税込12,650
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7補助接点1a1b長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-7A
200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7補助接点1a1b長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-17A
電磁開閉器 直流操作形 富士電機電磁開閉器 直流操作形富士電機
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体