絞り込み
ブランド
  • 富士電機(5)
  • 三菱電機(2)
  • エスコ(1)
  • 戸上電機製作所(1)
コイル定格電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC200(6)
  • AC400(1)
  • DC24(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 4
  • 0.1(8)
  • 0.2(10)
  • 0.4(12)
  • 0.75(13)
  • 1.5(13)
  • 2.2(27)
  • 2.7(12)
  • 3.7(14)
  • 5.5(18)
  • 7.5(14)
  • 11(12)
  • 15(10)
  • 18.5(5)
  • 22(4)
  • 30(7)
  • 37(5)
  • 55(4)
  • 75(4)
  • -(5)
動作方式
  • 可逆式(2)
  • 非可逆式(4)
補助接点
  • 1a(5)
  • 1a1b(5)
  • 1b(1)
  • 2a2b(5)
定格使用電流(A)
  • 15(1)
  • 17(8)
  • 18(7)
  • 20(2)
  • 32(3)
15・17・18・20・32
定格電圧(V)
  • AC200(1)
AC200
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 7.5(8)
7.5
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 7.5(2)
7.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC100(4)
AC200(6)
AC400(1)
DC24(1)
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
電磁開閉器 戸上電機製作所電磁開閉器戸上電機製作所(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から23日以内出荷
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 ケースカバー付可逆形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付可逆形富士電機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式(パーフェクトロック付)付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機電磁開閉器 重負荷始動用富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 標準形 SW-4-1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-4-1富士電機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)17長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53タイプ標準形
200V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ200V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)4補助接点1a1b長さ(mm)127幅(mm)64厚さ(mm)109エスコ品番EA940NA-41タイプ標準形
電磁開閉器 直流操作形 富士電機電磁開閉器 直流操作形富士電機
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
電磁開閉器 速動形サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 速動形サーマルリレー付富士電機
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
種類電磁開閉器付属品速動形サーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体