絞り込み
ブランド
  • 富士電機(8)
  • エスコ(6)
  • 三菱電機(2)
  • 戸上電機製作所(1)
  • 日立産機システム(1)
コイル定格電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC200(10)
  • AC400(1)
  • DC24(2)
  • DC100(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 5.5
  • 0.1(8)
  • 0.2(10)
  • 0.4(12)
  • 0.75(13)
  • 1.5(13)
  • 2.2(24)
  • 2.7(11)
  • 3.7(12)
  • 4(9)
  • 7.5(14)
  • 11(11)
  • 15(9)
  • 18.5(5)
  • 22(4)
  • 30(6)
  • 37(5)
  • 55(4)
  • 75(4)
  • -(5)
動作方式
  • 可逆式(1)
  • 非可逆式(10)
補助接点
  • 1a1b(1)
  • 2a2b(15)
  • その他(1)
定格使用電流(A)
  • 4.5(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 25(8)
  • 26(9)
  • 32(3)
  • 50(2)
  • 55(1)
4.5・18・20・22・25・26・32・50・55
定格電圧(V)
  • AC200(1)
  • AC200~240(1)
AC200・AC200~240
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 7.5(1)
  • 11(8)
7.5・11
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 11(2)
11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC100(4)
AC200(10)
AC400(1)
DC24(2)
DC100(1)
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から13日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム
15,980税込17,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
電磁開閉器 戸上電機製作所電磁開閉器戸上電機製作所(6件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から23日以内出荷
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ 富士電機電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ富士電機(5件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機電磁開閉器 重負荷始動用富士電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ 富士電機2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ富士電機
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から101日以内出荷
3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
仕様(サーマルリレー仕様)2素子付主回路電圧(V)AC200~240
3電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNRBNシリーズ 富士電機3電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNRBNシリーズ富士電機
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
モータ停止中はモータが電源から切り離されるのでモータの絶縁劣化などの事故を防止します。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。 消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。
定格使用電圧(V)AC200~240仕様(サーマルリレー仕様)2素子付
200V/200V・5.5 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ200V/200V・5.5 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)74厚さ(mm)97エスコ品番EA940NA-42タイプ標準形
100V/200V・5.5 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・5.5 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)74厚さ(mm)97エスコ品番EA940NA-32タイプ標準形
100V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ100V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
15,900税込17,490
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5補助接点2a2b長さ(mm)128幅(mm)63厚さ(mm)82エスコ品番EA940MV-8A
200V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ200V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5補助接点2a2b長さ(mm)128幅(mm)63厚さ(mm)82エスコ品番EA940MV-32A
100V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ100V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5補助接点2a2b長さ(mm)128幅(mm)63厚さ(mm)82エスコ品番EA940MV-31A
200V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ200V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5補助接点2a2b長さ(mm)128幅(mm)63厚さ(mm)82エスコ品番EA940MV-18Aコイル定格電圧(V)200
電磁開閉器 直流操作形 富士電機電磁開閉器 直流操作形富士電機
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
電磁開閉器 スーパーマグネット付 富士電機電磁開閉器 スーパーマグネット付富士電機
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし
電磁開閉器 標準形 SW-N1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N1富士電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74タイプ標準形
電磁開閉器 速動形サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 速動形サーマルリレー付富士電機
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
種類電磁開閉器付属品速動形サーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体