絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(2)
コイル定格電圧(V)
  • AC200(2)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 7.5(2)
動作方式
  • 可逆式(1)
  • 非可逆式(1)
補助接点
  • 2a2b(2)
定格使用電流(A)
  • 26(2)
  • 32(2)
  • 34(2)
  • 60(2)
26・32・34・60
定格電圧(V)
  • AC200(1)
AC200
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 15(2)
15
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 15
  • 2.7(3)
  • 4(3)
  • 5.5(1)
  • 7.5(4)
  • 11(2)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 60(2)
  • 90(2)
  • 110(1)
  • 132(2)
  • 160(2)
  • 200(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC200(2)
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
9,498税込10,448
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体