「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(5)
AC100~127(1)
AC110(1)
AC115(1)
AC120(1)
AC200(5)
AC200~240(2)
AC220(2)
AC400(2)
DC24(2)
コイル定格電圧(V)をもっと見る
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
シリーズ新SCシリーズ
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)AC200
補助接点1b×2
長さ(mm)122
幅(mm)100
厚さ(mm)80
質量(kg)0.79
取付ねじ4-M4
適合レール幅(mm)35
付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)
ケースの有無ケースカバーなし
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
タイプ開放形
タイプ開放形
種類電磁開閉器
取付方式IEC35mmレール、ねじ
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
定格絶縁電圧(V)690
主回路電圧(V)200
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動
高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。
■サージ吸収機能を標準で内蔵
内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
■交流モータの正逆運転用に最適
信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮しています。
・交流モータの正転、逆転運転や逆相制動(プラッキング)などに適しています。
■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
コイル定格電圧(V)DC24
定格使用電圧(V)200
適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
動作方式可逆式
仕様端子カバー付
長さ(mm)94.5
厚さ(mm)77
種類電磁開閉器
定格絶縁電圧(V)690
開閉頻度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
ねじサイズM3.5
適合サーマルリレーTH-N12
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
種類電磁開閉器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバー付
接点構成[補助]双接点
リセット方式手動
ケースの有無ケースカバー付
端子カバーなし
種類電磁接触器
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2
補助接点1a
エスコ品番EA940MV-122A
タイプ標準形
1個
¥13,600
税込¥14,960
8日以内出荷
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
補助接点1a
エスコ品番EA940MV-126A
タイプ標準形
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
補助接点1a
エスコ品番EA940MV-125A
タイプ標準形
1個
¥13,600
税込¥14,960
8日以内出荷
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75
補助接点1a
エスコ品番EA940MV-124A
タイプ標準形
1個
¥13,600
税込¥14,960
8日以内出荷
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4
補助接点1a
エスコ品番EA940MV-123A
タイプ標準形
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1
補助接点1a
エスコ品番EA940MV-121A
タイプ標準形
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
補助接点1a
エスコ品番EA940MV-116A
タイプ標準形
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
補助接点1a
エスコ品番EA940MV-115A
タイプ標準形
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75
補助接点1a
エスコ品番EA940MV-114A
タイプ標準形
1個
¥13,600
税込¥14,960
8日以内出荷
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4
補助接点1a
エスコ品番EA940MV-113A
タイプ標準形
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2
補助接点1a
エスコ品番EA940MV-112A
タイプ標準形
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1
補助接点1a
エスコ品番EA940MV-111A
タイプ標準形
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45
種別標準仕様形
長さ(mm)85
厚さ(mm)78
コイル定格電圧(V)AC200~240
取付方式ねじ、DINレール
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
動作方式可逆式
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200
開放熱電流(A)20、補助接点:10
操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります
- 電磁開閉器本体
- 電磁接触器
- サーマルリレー
- 電磁開閉器その他関連用品
- マニュアルモータスタータ
電磁開閉器本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。