絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC100(6)
- AC110(5)
- AC115(4)
- AC120(5)
- AC200(5)
- AC220(5)
- AC230(5)
- AC240(5)
- AC380(4)
- AC400(5)
- AC415(4)
- AC440(5)
- DC12(3)
- DC24(5)
- DC28(1)
- DC48(5)
- DC60(2)
- DC125(2)
- DC210(3)
- DC450(1)
補助接点
- 1a1b(5)
- 2a2b(4)
- 2b(1)
定格使用電流(A)
- 11(2)
- 13(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 26(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(3)
- 65(2)
ブランド
- 富士電機機器制御
- 富士電機(72)
- 三菱電機(60)
- エスコ(36)
- 戸上電機製作所(2)
- 日立産機システム(2)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- 鎌田信号機(1)
- 壬生電機製作所(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(6)
AC120(5)
AC200(5)
AC220(5)
AC230(5)
AC240(5)
AC400(5)
AC440(5)
DC24(5)
DC48(5)

電磁開閉器
富士電機機器制御¥15,980~税込¥17,578~1台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ区分製品本体
電磁開閉器
富士電機機器制御¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から21日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
電磁開閉器
富士電機機器制御¥19,980~税込¥21,978~1台21日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
電磁開閉器
富士電機機器制御¥4,998~税込¥5,498~1台21日以内出荷から76日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
電磁開閉器
富士電機機器制御¥29,980税込¥32,9781台21日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)仕様電磁接触器:機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60外形寸法(mm)64×105×146定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22補助接点1a1bコイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
電磁開閉器
富士電機機器制御¥29,980税込¥32,9781台21日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)仕様電磁接触器:標準形種別SC6008Xタイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60外形寸法(mm)64×89×93定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30補助接点2a2bコイル電圧(V)100コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
電磁開閉器
富士電機機器制御¥24,980税込¥27,4781台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ仕様電磁接触器:機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)区分製品本体タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60外形寸法(mm)64×95×135定格電流(A)電磁接触器:32補助接点1a1bコイル操作コイル:AC/DC共用適合モータ容量(200~220V)(kW)主回路:6.5適合モータ容量(400~440V)(kW)主回路:15
電磁開閉器
富士電機機器制御¥11,980~税込¥13,178~1台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ仕様【電磁接触器】機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)その他【操作コイル】AC/DC共用外形寸法(mm)43×95×131内容ケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数【操作コイル】50/60Hz
電磁開閉器
富士電機機器制御¥11,980~税込¥13,178~1台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)150万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ定格電流(A)【(JIS, AC-3 200-240V)】18構成【補助接点】1NO/1NCモーター容量(kW)【(AC-3) 200-240V】3.7、【(AC-3) 380-440V】7.5
電磁開閉器
富士電機機器制御¥9,298~税込¥10,228~1台21日以内出荷・停電,電圧降下時にもラッチ機構により回路を確実に保持。・ラッチ状態ではコイル消費電力がなく節電が可能。・制御コイルは交流/直流両用操作形。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備仕様機械ラッチ形 電磁接触器定格電流(A)【(JIS, AC-3 200-240V)】11構成【補助接点】1NO/1NCモーター容量(kW)【(AC-3) 200-240V】2.2、【(AC-3) 380-440V】4
電磁開閉器
富士電機機器制御¥11,980~税込¥13,178~1台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ仕様【電磁接触器】標準形その他【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)定格電流(A)【電磁接触器】20周波数【操作コイル】50/60Hzモーター容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5
電磁開閉器
富士電機機器制御¥21,980税込¥24,1781台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ仕様【電磁接触器】機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)その他【操作コイル】AC/DC共用外形寸法(mm)64×95×135内容ケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数【操作コイル】50/60Hz構成【補助接点】1a1b