絞り込み
コイル定格電圧(V)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
補助接点
定格使用電流(A)
定格電圧(V)
-・AC24・AC48・AC100・AC100~120・AC100~240・AC200・AC200~240・AC300・AC400・AC500・DC12・DC24・DC48・DC100・DC110・DC125・DC200・DC220・その他・定格電圧(V)をもっと見る
適合モータ容量(380~440V)(kW)
2.2・2.7・3.7・4・5.5・7.5・11・15・18.5・22・30・37・45・55・60・75・90・110・150・-・適合モータ容量(380~440V)(kW)をもっと見る
適合モータ容量(100~120V)(kW)
0.2・0.4・0.5・0.75・0.8・1.2・1.7・-
適合モータ容量(500~550V)(kW)
2.7・4・5.5・7・7.5・11・15・22・25・30・45・50・60・85・90・110・120・132・160・200・適合モータ容量(500~550V)(kW)をもっと見る
ブランド
三菱電機・富士電機・エスコ・富士電機機器制御・日立産機システム・RS PRO・戸上電機製作所・LS ELECTRIC(旧 LS産電)・大阪ジャッキ製作所・OPTEX(オプテックス)・鎌田信号機・Panasonic(パナソニック)・壬生電機製作所・シュナイダーエレクトリック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 電磁開閉器本体

FA現場のお役立ち情報
250件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
  • 電磁開閉器 標準形 SW-N2 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-N2

    富士電機
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74種類電磁開閉器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)35/(380~440V)32適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15
  • 電磁開閉器 速動形サーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 速動形サーマルリレー付

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    付属品速動形サーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    4,998税込5,498
    1台
    21日以内出荷から76日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    11,980税込13,178
    1台
    21日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
    仕様【電磁接触器】機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)その他【操作コイル】AC/DC共用外形寸法(mm)43×95×131内容ケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数【操作コイル】50/60Hz
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    9,298税込10,228
    1台
    21日以内出荷
    ・停電,電圧降下時にもラッチ機構により回路を確実に保持。・ラッチ状態ではコイル消費電力がなく節電が可能。・制御コイルは交流/直流両用操作形。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    仕様機械ラッチ形 電磁接触器定格電流(A)【(JIS, AC-3 200-240V)】11構成【補助接点】1NO/1NCモーター容量(kW)【(AC-3) 200-240V】2.2、【(AC-3) 380-440V】4
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
  • 機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
    動作方式非可逆式補助接点1a取付け方法ねじ、DINレール機械的耐久性1200万回端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 100V/200V・1.5kW 電磁開閉器 エスコ

    100V/200V・1.5kW 電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-5A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
  • 100V/200V・0.75kW電磁開閉器 エスコ

    100V/200V・0.75kW電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-4A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75
  • 200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940MV-22A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a1b適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7
  • 100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-21A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a1b適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7
  • 200V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    200V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-18A長さ(mm)128幅(mm)63厚さ(mm)82コイル定格電圧(V)200種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点2a2b適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5
  • 200V/200V・2.2kW 電磁開閉器 エスコ

    200V/200V・2.2kW 電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-16A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
  • 100V/200V 0.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ

    100V/200V 0.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-112Aタイプ標準形種類電磁開閉器動作方式可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2
  • 高感度コンタクタ(電磁開閉器)MSOD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ(電磁開閉器)MSOD-Qシリーズ

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    取付方式ねじ/DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】100万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
  • 直流操作形電磁継電器 SRD-Kシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁継電器 SRD-Kシリーズ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40、【消費電力 [W]】7、【操作電圧種類】直流最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
  • 主回路 B 接点形電磁接触器 B-Nシリーズ 三菱電機

    主回路 B 接点形電磁接触器 B-Nシリーズ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
  • 低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ 三菱電機

    低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ

    三菱電機
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様適合機種適用できる電磁接触器・電磁継電器形名:S-T10~T100、S-N125~N400、SR-T5/T9種類Kシリーズ用プションユニット入力3VA時間最小オフ時間:50ms絶縁抵抗(MΩ)100以上周囲湿度(%RH)45~85(結露・氷結のないこと)動作時間1秒・2秒切換式電気的耐久性50万回耐衝撃(m/s2)98耐振動(m/s2)19.6周囲温度(℃)-10~55(盤内年平均温度は40℃以下)保持時間(ms)5000以上(最小)RoHS指令(10物質対応)対応振動数範囲(Hz)10~55耐電圧(V/min)AC2000時間精度設定誤差:-20%~+90%(最大電圧印加時)、電圧誤差:±35%、温度誤差:±25%
  • 非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流トリップ補助箱 三菱電機

    電流トリップ補助箱

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/110
  • 高感度コンタクタ(電磁開閉器) 三菱電機

    高感度コンタクタ(電磁開閉器)

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1b主回路電圧(V)200定格使用電流(A)(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7開放熱電流(A)20適合サーマルリレーTH-T18適合モータ容量(380~440V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(200~220V)(kW)(AC-3級):2.5
  • 電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 3素子サーマルリレー付

    富士電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 標準形 熱帯湿地向け 富士電機

    電磁開閉器 標準形 熱帯湿地向け

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 標準形 SW-N3 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-N3

    富士電機
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)177幅(mm)111厚さ(mm)88タイプ標準形種類電磁接触器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)65/(380~440V)65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30
  • 電磁開閉器 標準形 SW-N2S 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-N2S

    富士電機
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)177幅(mm)111厚さ(mm)88タイプ標準形種類電磁開閉器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)50/(380~440V)48適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22
  • 電磁開閉器 端子カバー付 富士電機

    電磁開閉器 端子カバー付

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 可逆形 3素子サーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 3素子サーマルリレー付

    富士電機
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    タイプサーマルリレ―付種類電磁開閉器動作方式可逆式
  • 電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所

    電磁開閉器

    大阪ジャッキ製作所
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチ付。三相200V
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    29,980税込32,978
    1台
    21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    仕様電磁接触器:機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60外形寸法(mm)64×105×146定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22補助接点1a1bコイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    29,980税込32,978
    1台
    21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    仕様電磁接触器:標準形種別SC6008Xタイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60外形寸法(mm)64×89×93定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30補助接点2a2bコイル電圧(V)100コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    19,980税込21,978
    1台
    21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    24,980税込27,478
    1台
    21日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
    仕様電磁接触器:機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)区分製品本体タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60外形寸法(mm)64×95×135定格電流(A)電磁接触器:32補助接点1a1bコイル操作コイル:AC/DC共用適合モータ容量(200~220V)(kW)主回路:6.5適合モータ容量(400~440V)(kW)主回路:15
  • 直流操作形 可逆形電磁開閉器(2素子サーマル付) 戸上電機製作所

    直流操作形 可逆形電磁開閉器(2素子サーマル付)

    戸上電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流操作形 電磁開閉器(2素子サーマル付) 戸上電機製作所

    直流操作形 電磁開閉器(2素子サーマル付)

    戸上電機製作所
    4,898税込5,388
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    11,980税込13,178
    1台
    21日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)150万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
    定格電流(A)【(JIS, AC-3 200-240V)】18構成【補助接点】1NO/1NCモーター容量(kW)【(AC-3) 200-240V】3.7、【(AC-3) 380-440V】7.5
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    5,998税込6,598
    1台
    21日以内出荷
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    11,980税込13,178
    1台
    21日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
    仕様【電磁接触器】標準形その他【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)定格電流(A)【電磁接触器】20周波数【操作コイル】50/60Hzモーター容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    21,980税込24,178
    1台
    21日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
    仕様【電磁接触器】機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)その他【操作コイル】AC/DC共用外形寸法(mm)64×95×135内容ケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数【操作コイル】50/60Hz構成【補助接点】1a1b

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体