絞り込み
コイル定格電圧(V)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
補助接点
定格使用電流(A)
定格電圧(V)
- -(2)
- AC24(4)
- AC48(3)
- AC100(3)
- AC100~120(2)
- AC100~240(2)
- AC200(14)
- AC200~240(2)
- AC300(3)
- AC400(5)
- AC500(3)
- DC12(2)
- DC24(5)
- DC48(3)
- DC100(2)
- DC110(3)
- DC125(2)
- DC200(3)
- DC220(3)
- その他(3)
- 定格電圧(V)をもっと見る
-・AC24・AC48・AC100・AC100~120・AC100~240・AC200・AC200~240・AC300・AC400・AC500・DC12・DC24・DC48・DC100・DC110・DC125・DC200・DC220・その他・定格電圧(V)をもっと見る
適合モータ容量(380~440V)(kW)
2.2・2.7・3.7・4・5.5・7.5・11・15・18.5・22・30・37・45・55・60・75・90・110・150・-・適合モータ容量(380~440V)(kW)をもっと見る
適合モータ容量(500~550V)(kW)
2.7・4・5.5・7・7.5・11・15・22・25・30・45・50・60・85・90・110・120・132・160・200・適合モータ容量(500~550V)(kW)をもっと見る
ブランド
- 三菱電機(83)
- 富士電機(81)
- エスコ(37)
- 富士電機機器制御(18)
- 日立産機システム(14)
- RS PRO(6)
- 戸上電機製作所(4)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- 鎌田信号機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 壬生電機製作所(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
三菱電機・富士電機・エスコ・富士電機機器制御・日立産機システム・RS PRO・戸上電機製作所・LS ELECTRIC(旧 LS産電)・大阪ジャッキ製作所・OPTEX(オプテックス)・鎌田信号機・Panasonic(パナソニック)・壬生電機製作所・シュナイダーエレクトリック
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(11)
AC100(42)
AC110(16)
AC115(11)
AC120(12)
AC200(45)
AC220(18)
AC240(13)
AC400(20)
DC24(21)
コイル定格電圧(V)をもっと見る

電磁開閉器 標準形 SW-N5
富士電機¥81,980税込¥90,1781個10日以内出荷から23日以内出荷長さ(mm)132幅(mm)127厚さ(mm)88タイプ標準形種類電磁開閉器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)93/(380~440V)90、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)150定格通電電流(A)150適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):45
電磁開閉器 標準形 SW-N4
富士電機¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷から23日以内出荷長さ(mm)189幅(mm)117厚さ(mm)88タイプ標準形種類電磁接触器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):37
3電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNRBNシリーズ
富士電機¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷から92日以内出荷モータ停止中はモータが電源から切り離されるのでモータの絶縁劣化などの事故を防止します。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。 消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。仕様(サーマルリレー仕様)2素子付定格使用電圧(V)AC200~240