絞り込み
レール幅(mm)
- 23
- 5(1)
- 7(14)
- 9(14)
- 12(14)
- 15(217)
- 18(5)
- 20(192)
- 24(5)
- 25(3)
- 28(159)
- 30(7)
- 34(4)
- 35(2)
- 42(4)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 60(2)
- 100(1)
- レール幅(mm)をもっと見る
レール長さ(mm)
- 101~160(60)
- 161~220(60)
- 221~280(60)
- 281~340(60)
- 1001~1060(60)
- 1061~1120(60)
- 1121~1180(60)
- 1181~1240(60)
- 1241~1300(60)
- 1301~1360(60)
- 1361~1420(60)
- 1421~1480(60)
- 1481~1540(60)
- 1541~1600(60)
- 1601~1660(60)
- 1661~1720(60)
- 1721~1780(60)
- 1781~1840(60)
- 1841~1900(60)
- 1901~1960(60)
- レール長さ(mm)をもっと見る
ブロック数
- 1(33)
- 2(39)
ブロック幅(mm)
- 48(26)
- 70(12)
- 73(16)
種類
- セット品(59)
- トラックレール単体(46)
レール高さ(mm)
- 15(4)
- 18(2)
- 19(56)
- 20(8)
- 22(129)
15・18・19・20・22
ブロック取付穴種類
- キリ穴(12)
- タップ穴(42)
キリ穴・タップ穴
ブロック長さ(mm)
- 59(12)
- 78(2)
- 83(12)
- 92(4)
- 95(16)
- 102(4)
- 108(4)
59・78・83・92・95・102・108
基本静定格荷重(N)
- 52.1(4)
- 64.4(4)
- 12300(24)
- 18500(4)
- 20800(1)
- 21100(24)
- 28200(8)
- 28800(32)
- 36500(1)
- 46000(2)
52.1・64.4・12300・18500・20800・21100・28200・28800・36500・46000
基本動定格荷重(N)
- 31.5(4)
- 36.7(4)
- 12400(24)
- 13500(4)
- 14000(1)
- 17700(1)
- 18100(24)
- 20700(1)
- 22200(8)
- 25200(32)
- 26100(1)
- 26800(2)
- 33500(2)
31.5・36.7・12400・13500・14000・17700・18100・20700・22200・25200・26100・26800・33500
ブランド
- IKO(日本トムソン)(92)
- NSK(日本精工)(97)
- SBC(8)
- THK(2)
IKO(日本トムソン)・NSK(日本精工)・SBC・THK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(100)
オーダー・加工
「レール幅(mm)」から絞り込む
7(14)
9(14)
12(14)
15(217)
18(5)
20(192)
23
24(5)
28(159)
30(7)
レール幅(mm)をもっと見る

リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ
SBC¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から8日以内出荷種類セット品ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ
SBC(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から25日以内出荷タイプフランジタイプ種類セット品ブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
LMガイド HSR-C形
THK¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷から翌々日出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥19,980~税込¥21,978~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥31,980~税込¥35,178~1セット6日以内出荷から87日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥20,980~税込¥23,078~1セット21日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥13,980~税込¥15,378~1セット31日以内出荷から36日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1
【オーダー】リニアウェイ LWETCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺
SBC¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から8日以内出荷タイプフランジタイプ長尺種類セット品ブロック数FLL2個相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251120LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥35,980税込¥39,5781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】4.03取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)1120予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252020LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥66,980税込¥73,6781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】7.27取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2020予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252500LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥86,980税込¥95,6781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】9取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2500予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S250880LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥28,980税込¥31,8781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】3.17取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)880予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251540LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥49,980税込¥54,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】5.54レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)1540予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S250160LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥9,098税込¥10,0081個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】0.58取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)160予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S250700LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】2.52レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)700予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251660LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥53,980税込¥59,3781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】5.98取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)1660予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251360LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥43,980税込¥48,3781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】4.9取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)1360予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251600LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥51,980税込¥57,1781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】5.76取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)1600予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251240LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥39,980税込¥43,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】4.46取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)1240予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S250760LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥25,980税込¥28,5781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】2.74レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)760予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252860LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】10.3レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2860予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S250460LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥15,980税込¥17,5781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】1.66レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)460予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251060LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥34,980税込¥38,4781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】3.82取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)1060予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251480LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥47,980税込¥52,7781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】5.33レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)1480予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S250520LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥17,980税込¥19,7781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】1.87レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)520予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252620LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥90,980税込¥100,0781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】9.43取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2620予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252440LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥83,980税込¥92,3781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】8.78レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2440予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252200LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥73,980税込¥81,3781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】7.92取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2200予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S250940LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】3.38レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)940予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S250820LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥26,980税込¥29,6781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】2.95レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)820予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252320LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥78,980税込¥86,8781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】8.35取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2320予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252980LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】10.73レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2980予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S250220LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】0.79レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)220予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252740LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥95,980税込¥105,5781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】9.86取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2740予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252260LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥76,980税込¥84,6781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】8.14取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2260予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252080LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥68,980税込¥75,8781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】7.49取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2080予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251300LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥41,980税込¥46,1781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】4.68取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)1300予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60