絞り込み
レール幅(mm)
- 5(1)
- 7(1)
- 9(1)
- 12(1)
- 15(7)
- 20(7)
- 23(4)
- 25(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 45(1)
レール長さ(mm)
- 160(5)
- 220(7)
- 280(7)
- 340(7)
- 400(7)
- 460(9)
- 520(7)
- 580(6)
- 640(7)
- 700(6)
- 760(6)
- 820(6)
- 940(6)
- 1000(6)
- 1060(4)
- 1120(4)
- 1180(4)
- 1240(4)
- 1360(4)
- 1480(5)
- レール長さ(mm)をもっと見る
ブロック数
- 2
- 1(13)
ブロック幅(mm)
- 34(2)
- 44(2)
- 47(2)
- 48(2)
- 63(2)
- 70(2)
レール高さ(mm)
- 13(4)
- 16.5(4)
- 18(1)
- 20(4)
種類
- セット品(5)
- レール単品(1)
セット品・レール単品
ブロック取付穴種類
- タップ穴(7)
タップ穴
ブロック長さ(mm)
- 63.8(2)
- 78.8(1)
- 79.4(2)
- 79.8(1)
- 92(2)
- 96.4(2)
- 108(2)
63.8・78.8・79.4・79.8・92・96.4・108
基本静定格荷重(N)
- 24.1(2)
- 31.7(2)
- 38.2(2)
- 50(2)
- 52.1(2)
- 64.4(2)
24.1・31.7・38.2・50・52.1・64.4
基本動定格荷重(N)
- 14.1(2)
- 17.1(2)
- 22.2(2)
- 27.9(2)
- 31.5(2)
- 36.7(2)
14.1・17.1・22.2・27.9・31.5・36.7
ブランド
- THK(9)
- SBC(4)
- AirTAC(3)
THK・SBC・AirTAC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「レール幅(mm)」から絞り込む
7(1)
9(1)
12(1)
15(7)
20(7)
23(4)
25(2)
30(2)
35(2)
45(1)

LMガイド SRS-M形
THK¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ
SBC¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から8日以内出荷種類セット品ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ
SBC(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から25日以内出荷タイプフランジタイプ種類セット品ブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
LMガイド HSR-C形
THK¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷から翌々日出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-C形
THK¥49,980税込¥54,9781セット翌々日出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SSR-XW形
THK¥49,980~税込¥54,978~1セット翌々日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺
SBC¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷から8日以内出荷タイプフランジタイプ長尺種類セット品ブロック数FLL2個相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
LMガイド SSR-XV形
THK¥55,980税込¥61,5781セット翌々日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-C形
THK¥88,980税込¥97,8781セット翌々日出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SSR-XV形
THK¥37,980税込¥41,7781セット翌々日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-C形
THK¥51,980~税込¥57,178~1セット翌々日出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類レール単体RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-V形
THK¥37,980~税込¥41,778~1セット翌々日出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺
SBC¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から8日以内出荷種類セット品ブロック数SLL2個許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴