絞り込み
ブランド
  • TANAX(タナックス)[バイク用品]
  • DAYTONA(デイトナ)(45)
  • プロト(9)
  • KIJIMA(キジマ)(9)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • グリーンクロス(1)
  • アサヒリサーチ(1)
  • タナックス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンスマートカバー TANAX(タナックス)[バイク用品]シリコンスマートカバーTANAX(タナックス)[バイク用品]
1,998税込2,198
1個
欠品中
汚れ・キズからスマートライドモニターを守る!盗難抑止効果!・専用設計のセミハードカバー!
材質シリコンブラック内容本体×1、取り扱い説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×140×20本体質量(g)69対応スマートライドモニター AIO-5 Lite
スマートライドモニター XR-2 TANAX(タナックス)[バイク用品]スマートライドモニター XR-2TANAX(タナックス)[バイク用品]
54,500税込59,950
1台
翌々日出荷
TANAX(タナックス)スマートライドモニター XR-2 SRS-019業界最小 4.3inch 超コンパクトサイズのスマートモニタースマホアプリが使える業界最小ドラレコ付4.3inchスマートモニターSS車などコンパクトに設置をしたい人、視界の妨げ最小にしたい人にオススメ!スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。Carplay,Andoroid Autoに対応。お使いのスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでOK!特徴・ワイヤレス接続※記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標になります。・ドライブレコーダー(前後カメラ搭載)FHD 振動補正カメラ1080P 27.5fps録画(LED 信号機に対応)・Arm製マイクロプロセッサー搭載デュアル64ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切替えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作等高負荷な処理もスムーズに行えます。→高性能プロッセサー搭載・本体・カメラ[IP68]安心の防水・防塵衝撃に強く、放熱構造を備えるオートバイ専用設計防水・防塵本体:IP68カメラ:IP68・取り付け易いシンプル配線GPSアンテナの内臓化により、車載バッテリーからの配線とカメラケーブルをつなぐだけのシンプルな配線・タイヤ空気圧監視機能(オプション・別売)→常時タイヤの状態をチェック!
仕様●HUD:速度/時間/緯度・軽度●システム要件:Apple CarPlay:iPhone 6s以上/iOS 13以上、Android Auto:Android 11以上●明暗補正:(前後カメラ)HDR●衛星測位システム:GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS●記録フォーマット:(動画)MP4、(写真)JPEGセット内容本体×1、カメラ×2、電源ケーブル×1、取付けステー×1、取り付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1、傷つき防止テープ×1、Φ28.6mmスペーサー×2、エレクトロタップ×2、面ファスナー結束バンド×2、カメラ用両面テープ×2、結束バンド×5、組み立て工具セット×1、FWアップデート用microSDカード×1電源(V)(対応車両)12~18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73.8×116.7×28.3(4.3inch)センサー(搭載)GPSセンサー/ジャイロセンサー/Gセンサー記録方式ループ録画:1分/2分/3分 サイクル、緊急自動録画:駐車監視時間消費電力[待機中]約100μA/(0.0012W)、[録画中]約0.6A(7.2W)電源周波数(Hz)50/60ディスプレイ液晶仕様:IPSタッチパネル/輝度:1200Nlt解像度ディスプレイ:WVGA(800×480p)、前後カメラ:FHD(1920×1080p)視野角前後カメラ:D136.6'(H115.6",V61.6")防塵防水性能IP68動作温度(℃)-20~60F値前後カメラ:1.8Bluetooth(規格)5フレームレート27.5fpsWi-FiIEEE 802.11n/acストレージ内蔵:32GB(eMMC)、外部:microSDカードスロット(最大256GB/UHSスピードクラス3以上)動作電圧(V)DC12-18ディスプレイサイズ(目安)4.3インチ動作電流(A)0.6
液晶保護ガラスフィルム TANAX(タナックス)[バイク用品]液晶保護ガラスフィルムTANAX(タナックス)[バイク用品]
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
TANAX(タナックス)液晶保護ガラスフィルム SRS-024スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
セット内容本体×1、画面ふき取り用クロス×1対応製品スマートライドモニターXR-2用本体質量(g)52寸法(高さH×幅W)(mm)68×111
シリコンスマートカバー TANAX(タナックス)[バイク用品]シリコンスマートカバーTANAX(タナックス)[バイク用品]
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
TANAX(タナックス)シリコンスマートカバー SRS-025スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
対応製品スマートライドモニターXR-2用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)79×121×31本体質量(g)68ケーブル長(mm)2250
電源ケーブル(AIO-5Play用) TANAX(タナックス)[バイク用品]電源ケーブル(AIO-5Play用)TANAX(タナックス)[バイク用品]
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
TANAX(タナックス)電源ケーブル(AIO-5Play用)SRS-P12
対応製品AIO-5Play用タイプ電源ケーブル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×45×35本体質量(g)54ケーブル長(mm)2250
ネオプレンポケッタブルカバー TANAX(タナックス)[バイク用品]ネオプレンポケッタブルカバーTANAX(タナックス)[バイク用品]
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
汚れ・キズからスマートライドモニターを守る!盗難抑止効果!・柔らかいネオプレンでソフトに守る!
材質SBRブラック内容本体×1、取り扱い説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×130×16本体質量(g)42対応スマートライドモニター AIO-5 Lite
USBケーブル(AIO-5Play用) TANAX(タナックス)[バイク用品]USBケーブル(AIO-5Play用)TANAX(タナックス)[バイク用品]
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
TANAX(タナックス)USBケーブル(AIO-5Play用)SRS-P13
用途※SRS-015専用(SRS-01にはご使用いただけません)対応製品AIO-5Play用タイプUSBケーブル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×50×10本体質量(g)16ケーブル長(mm)355
フロント用カメラ(XR-2用) TANAX(タナックス)[バイク用品]フロント用カメラ(XR-2用)TANAX(タナックス)[バイク用品]
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
TANAX(タナックス)フロント用カメラ(XR-2用) SRS-P14スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
セット内容本体×1、両面テープ対応製品スマートライドモニターXR-2用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×35×43本体質量(g)56カメラ仕様フロント用
バック用カメラ(XR-2用) TANAX(タナックス)[バイク用品]バック用カメラ(XR-2用)TANAX(タナックス)[バイク用品]
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
TANAX(タナックス)バック用カメラ(XR-2用) SRS-P15スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
セット内容本体×1、両面テープ対応製品スマートライドモニターXR-2用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×35×43本体質量(g)84カメラ仕様バック用カメラ

エレクトリック関連』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用ドライブレコーダー