バイク用ドライブレコーダー :「安全用」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TANAX(タナックス)。液晶保護ガラスフィルム SRS-024。スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
セット内容本体×1、画面ふき取り用クロス×1 対応製品スマートライドモニターXR-2用 本体質量(g)52 寸法(高さH×幅W)(mm)68×111
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷

TANAX(タナックス)。スマートライドモニター XR-2 SRS-019。業界最小 4.3inch 超コンパクトサイズのスマートモニター。スマホアプリが使える業界最小ドラレコ付4.3inchスマートモニター。SS車などコンパクトに設置をしたい人、視界の妨げ最小にしたい人にオススメ!。スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。Carplay,Andoroid Autoに対応。お使いのスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでOK!。特徴。・ワイヤレス接続。※記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標になります。・ドライブレコーダー。(前後カメラ搭載)。FHD 振動補正カメラ。1080P 27.5fps録画。(LED 信号機に対応)。・Arm製マイクロ。プロセッサー搭載。デュアル64ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切替えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作等高負荷な処理もスムーズに行えます。→高性能プロッセサー搭載。・本体・カメラ[IP68]。安心の防水・防塵。衝撃に強く、放熱構造を備えるオートバイ専用設計。防水・防塵。本体:IP68。カメラ:IP68。・取り付け易いシンプル配線。GPSアンテナの内臓化により、車載バッテリーからの配線とカメラケーブルをつなぐだけのシンプルな配線。・タイヤ空気圧監視機能。(オプション・別売)。→常時タイヤの状態をチェック!
仕様●HUD:速度/時間/緯度・軽度●システム要件:Apple CarPlay:iPhone 6s以上/iOS 13以上、Android Auto:Android 11以上●明暗補正:(前後カメラ)HDR●衛星測位システム:GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS●記録フォーマット:(動画)MP4、(写真)JPEG セット内容本体×1、カメラ×2、電源ケーブル×1、取付けステー×1、取り付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1、傷つき防止テープ×1、Φ28.6mmスペーサー×2、エレクトロタップ×2、面ファスナー結束バンド×2、カメラ用両面テープ×2、結束バンド×5、組み立て工具セット×1、FWアップデート用microSDカード×1 電源(V)(対応車両)12~18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73.8×116.7×28.3(4.3inch) センサー(搭載)GPSセンサー/ジャイロセンサー/Gセンサー 記録方式ループ録画:1分/2分/3分 サイクル、緊急自動録画:駐車監視時間消費電力[待機中]約100μA/(0.0012W)、[録画中]約0.6A(7.2W) 電源周波数(Hz)50/60 ディスプレイ液晶仕様:IPSタッチパネル/輝度:1200Nlt 解像度ディスプレイ:WVGA(800×480p)、前後カメラ:FHD(1920×1080p) 視野角前後カメラ:D136.6'(H115.6",V61.6") 防塵防水性能IP68 動作温度(℃)-20~60 F値前後カメラ:1.8 Bluetooth(規格)5 フレームレート27.5fps Wi-FiIEEE 802.11n/ac ストレージ内蔵:32GB(eMMC)、外部:microSDカードスロット(最大256GB/UHSスピードクラス3以上) 動作電圧(V)DC12-18 ディスプレイサイズ(目安)4.3インチ 動作電流(A)0.6
1台
54,500 税込59,950
3日以内出荷

『エレクトリック関連』には他にこんなカテゴリがあります