絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • VERTEX STYLE(1)
対応メディア
  • CD-ROM
  • BD-R(2)
  • BD-RE(1)
  • BD-ROM(1)
  • CD-DA(2)
  • CD-R(5)
  • CD-RW(5)
  • DVD-R(3)
  • DVD+R(1)
  • DVD-R DL(3)
  • DVD+R DL(1)
  • DVD-ROM(3)
  • DVD-RW(3)
  • DVD+RW(1)
  • DVD-Video(2)
  • DVD-VR(2)
  • SDカード(2)
  • USBメモリー(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE据置型DVDプレーヤーVERTEX STYLE(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45リモコン簡単リモコン
キュリオム DVDプレーヤー YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤーYAMAZEN(山善)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)質量(kg)0.7消費電力(W)11電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません取扱説明書(16.46MB)

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります

DVD/ブルーレイプレイヤー