DVD/ブルーレイプレイヤー :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
「対応メディア」から絞り込む
CD-R(1)
CD-RW(1)
DVD+R(1)
DVD-R(1)
DVD+R DL(1)
DVD-R DL(1)
DVD-ROM(1)
DVD+RW(1)
DVD-RW(1)
Mac向けバスパワー駆動対応ポータブルDVDドライブ。Apple製品と相性抜群なデザイン。9.5mm超薄型ドライブを採用し、重量もわずか230g。USB Type-A, Type-Cポートを持つMacでご使用できるよう2種類のUSBケーブルを標準付属。Type-C変換アダプタを用意する必要がなく、新旧全てのMacにケーブル1本で接続できます。MacでDVDビデオを観たい、オーディオCDから楽曲をリッピングしたい、大切なデータを長期保存したい、といったMacユーザーの要望に応えます。最新mac OS Mojave(10.14)対応。
対応メディアDVD+R、DVD+R DL 2層、DVD+RW、DVD-R、DVD-R DL 2層、DVD-RW、CD-R/RW、DVD-ROM、書込時:Mディスク(DVD) /DVD-RAM非対応
付属品DVDドライブ1台, USB3.0ケーブル(パソコン側:microB, ドライブ側:Type-C) 50cm 1本, USB3.0ケーブル(パソコン側:microB, ドライブ側:Type-A) 50cm 1本, セットアップガイド(保証書含む)1枚
質量(g)230(本体のみ)
対応OS(USB3.0接続時)Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11,macOS Sierra (10.12), macOS High Sierra(10.13), macOS Mojave(10.14),Windows 7, 8.1, 10/対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。
コネクタ形状USB microB×1、電源ポート×1
入力電圧(V)DC+5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×146×14(本体のみ,突起部を除く)
インターフェースUSB 3.1 Gen1(USB3.0)
保証期間1年間
設置方法水平
記憶容量(GB)(DVD-RAM)4.7、(DVD±R/RW)4.7、(CD-R/RW)700MB
ディスクローディング方式トレー
書込速度(DVD-RAM)5倍速、(DVD+R DL-2層)6倍速、(DVD-R DL-2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-RW)6倍速、CD-R)24倍速、CD-RW)24倍速、M-DISC)4倍速
読込速度(DVD-RAM)15倍速、(DVD+R DL(2層))8倍速、(DVD-R)DL(2層))8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-RW)8倍速、(DVD-ROM)8倍速、(CD-R)24倍速、(CD-RW)24倍速、(CD-ROM)24倍速、(M-DISC)8倍速
『ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポータブルDVD/ブルーレイプレーヤー
- DVD/ブルーレイプレイヤー
- DVD/ブルーレイレコーダー
- メディアプレイヤー
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。