「対応メディア」から絞り込む
CD-R(1)
CD-RW(1)
DVD-R(1)
DVD-RW(1)
DVD-Video(1)
VCD(1)
CPRM対応の据置型DVDプレーヤー。デジタル放送を録画したディスクの再生だけでなく、CDの音楽をダイレクトにUSBメモリーに録音できます。コンパクトなボディに便利な機能を搭載。寝室やキッチン、子供部屋などのテレビに手軽に設置できるコンパクトサイズ。据置型ですが省スペースなので場所をとりません。付属のAVケーブルで手軽にテレビに接続できます。電源をオフにしても、前回再生を停止したシーンの続きから再生できるレジューム機能付きなので便利に視聴できます。USBメモリーに保存された画像・録音データの再生もできます。(JPEG、MP3、WMA)CDの音楽をUSBメモリーに録音可能。(録音された音楽はMP3で保存されます)画像・音楽データの再生:USBメモリーに保存された画像や音楽のデータを再生できます(JPEG・MP3・WMA)。
入力端子USBポート
出力端子音声出力端子、映像出力端子
消費電力(W)8
コード長さ(m)1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
対応フォーマットJPEG、MP3、WMA
対応メディアDVD、CD、VCD、CD-R/RW、DVD-R/RW(CPRM)
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50
セット内容本体、リモコン、単4電池×2本(リモコン確認用)、AVケーブル、取扱説明書(保証書)
信号方式NTSC、PAL
1台
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
『ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポータブルDVD/ブルーレイプレーヤー
- DVD/ブルーレイプレイヤー
- DVD/ブルーレイレコーダー
- メディアプレイヤー
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。