絞り込み
ブランド
  • オースミ電機
  • FIIO(12)
  • TEAC(9)
  • ATEN(8)
  • audio-technica(7)
  • iFi Audio(アイファイオーディオ)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • ラディウス(3)
  • エスコ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • ASTELL&KERN(2)
  • JBL(2)
  • TRIODE(2)
  • KORG(コルグ)(1)
  • フォスター電機(1)
  • FXC(1)
  • AZLA(アズラ)(1)
  • GATOR Case(1)
周波数特性
  • 10~40000Hz(2)
定格電圧(V)
  • DC12(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプ オースミ電機アンプオースミ電機
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。
用途小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして電源(V)DC12(付属ACアダプター使用)周波数特性10Hz~40kHz入力感度INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)出力インピーダンス(Ω)負荷:3~8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0出力Bluetooth標準規格 Power Class1通信距離(m)約30(障害物がない場合)使用周波数(GHz)2.4帯対応プロファイルA2DP、AVRCP対応コーデックSBC伝送帯域(Hz)20~20k外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)質量(g)302.5使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)付属品AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式関連資料仕様書(0.24MB)
小型デジタルステレオアンプ オースミ電機小型デジタルステレオアンプオースミ電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
様々なシーンで活用出来る小型ステレオアンプ。コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。モノラル/ステレオ切替可能、左右ブラケットで取付けが簡単に行えます。前面のUSB端子で充電も可能(5V1A)
用途機器組込、DESK天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして。仕様【入力感度および入力インピーダンス】INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡)、INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)付属品取扱説明書、ACアダプター(コード1.8m)、取付ビス(2本)、ミニドライバー質量(g)324使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電源DC12V-3A(付属ACアダプター使用)最大出力(W)10+10(6Ω接続時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)周波数特性10Hz~40kHzインピーダンス(Ω)出力負荷:3~8
アンプシステム