アンプシステム :「小型端子」の検索結果
特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
KA11はスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて様々な場所でヘッドホン・イヤホンの高音質体験が可能なバスパワー駆動の高性能USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。Cirrus Logic製の高性能DACチップ「CS43131」により小型軽量ながらPCM384kHz/32bit、DSD256の再生に対応。USB Type-C端子により、スマートフォン、タブレット、パソコンなど様々な用途に応じて高音質で信頼性の高いサウンドを体験できます。
仕様●DACチップ:CS43131●THD+N:<0.0006%(32Ω)●対応アプリ:「FIIO Control」(Android向け)
付属品マニュアル、保証書
寸法(mm)約44.5 x 9.7 x 10.5
質量(g)約8.5
電源USBバスパワー駆動
入力端子USB Type-C
S/N比≧125dB(32Ω,A-weighted)
対応フォーマットPCM384kHz/32bit、DSD256/1bit
色(本体)ブラック, シルバー
出力端子3.5mmシングルエンドヘッドホン出力
最大出力(mW)200(32Ω,THD+N<1%)
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。