アンプ本体 (4) カテゴリ: アンプシステムブランド: iFi Audio(アイファイオーディオ)すべて解除
スティック型USB-DACアンプ iFi Audio(アイファイオーディオ) 7日以内出荷
音楽とあなたをつなぐスティック型USB-DACアンプ優れたサウンドと、ひとひねりミッシング・リンクGO linkは、音楽体験のミッシング・リンクとなるものです。誰もが予測したものの、発見されてなかった廉価で音質の優れたスティック型USB-DACアンプです。まず、有線ヘッドフォンやイヤフォンを、3.5mmヘッドフォン出力のないデジタル機器に接続できるようになります。次に、お使いの機器にヘッドフォン端子がある場合でも、GO linkは音質を大きく向上させます。これは、GO linkの洗練されたDAC(Digital-to-Analogue Converter)とヘッドフォンアンプ回路が、モバイル端末やコンピューターに搭載されているオーディオ技術よりも優れているためです。GO linkで一歩踏み出しましょう。
仕様 ●DAC:Bit-Perfect DSD & DXD DAC by ESS●THD+N:≦0.004%(1.27V@16Ω)●出力電力:≧1.5V/70mW@32Ω、≧2V/14mW@300Ω 寸法(mm) 135×12.6×7.6(ケーブル含む) 質量(g) 11 消費電力(W) 無信号時0.2以下、最大1以下 出力 3.5mmヘッドフォン 入力 USB-C 周波数特性 10-80kHz(-0.5dB) 出力インピーダンス(Ω) ≦0.4 保証期間 12ヶ月 S/N比 ≧125dBA(2.05V) 対応フォーマット DSD256、PCM32/384、MQAレンダラー ケーブル長(cm) 6 ダイナミックレンジ ≧122dBA@0dBFS
ポータブルヘッドホンアンプ iFi Audio(アイファイオーディオ) 7日以内出荷
レガシーは続くチタニウム・シャドウカラーになり、より多機能になったポータブル・ハイレゾDAC/ヘッドフォン・アンプ、hip-dac3の登場。チタニウム・シャドウカラー。最先端を行くイノベーション。暗めなチタンカラーの色調に包まれ、時代を超越したエレガンスかつ現代的な雰囲気を醸し出しますバッテリー駆動のポータブル・ハイレゾDAC/ヘッドフォン・アンプ。その違いは外観にとどまりません。hip-dac3の洗練されたアルミニウム筐体の中には、オーディオ体験を向上させる新機能が搭載されています。2つのUSB-Cポートは、オーディオ用と充電用のケーブル管理を簡素化しています。底面のスイッチにより、iFiのiEMatchテクノロジーが機能し、高感度なヘッドフォンやイヤフォンに最適化され、特にインイヤーモニター(IEM)に有効です。内部には、より優れた周波数特性を実現する新しいメタル・フィルム・コンデンサーなど、回路の強化が施されています。さらに、iFiのGMT回路をアップデートし、新しい水晶発振器との組み合わせによって、位相ノイズをさらに低減し、よりピュアなサウンドをお届けします。
仕様 ●ヘッドフォン出力:4.4mmバランス、3.5mmシングルエンド●出力パワー:4.4mmバランス;400mW@32Ω; 6.3V@600Ω、3.5mm S-Balanced:280mW@32Ω; 3.2V@600Ω●電源システム:USB-C経由で充電(BC V1.2 1000mAまで対応) 材質 hip-case:再使用ポリエステル51%/、ポリエステル49% 寸法(mm) hip-dac3:102(奥行き)× 70(幅)×14(高さ)、hip-case:96×75×19 質量(g) hip-dac3:135、hip-case:18.5 消費電力(W) <2(待機時)、4(最大) バッテリー リチウムポリマー 2200mAh、連続動作時間 約8時間 保証期間 12ヶ月 対応フォーマット DSD256/128/64、PCM(384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz)、MQA(フルデコード) デジタル入力 USB-C 3.0(USB2.0互換)
ヘッドホンアンプ iFi Audio(アイファイオーディオ) 7日以内出荷
Go linkの進化した姿、Max。小さな巨人は高みを目指す。真のポテンシャルを解き放つUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプGO link Maxは、新たに4.4mmバランス出力を備え、革新的な新機能と、一般的なスマートホンの約10倍以上の出力を実現。あなたのプレイリストに秘められた真のポテンシャルを解き放つUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。
仕様 ●DNR:4.4mm:130dBA、3.5mm:125dBA●RMS出力:4.4mm:241mW@32Ω、4V@300Ω、3.5mm:100mW@32Ω、2V@300Ω●SNR:4.4mm:130dBA、3.5mm:125dBA●THD+N:4.4mm:≦0.0016% (@32Ω 2.4V)、3.5mm:≦0.0015% (@32Ω 1.27V)●最大対応サンプリングレート:PCM 384kHz、DSD256 付属品 USB Type C to Aアダプター、USB Type C to Lightningアダプター、ユーザーマニュアル、クイックスタートガイド 寸法(mm) 約150×15×10(ケーブル部分のぞく) 質量(g) 約14.5 消費電力(W) 無信号時:最大0.6、最大信号時:最大3.2 入力 USB Type-C 出力インピーダンス(Ω) 4.4mm:0.35、3.5mm:0.7 ケーブル長(mm) 約65 チップセット ESS Sabre ES9219 出力端子 4.4mmバランス、3.5mmシングルエンド(S-Balanced(R))
USB-DAC アンプ iFi Audio(アイファイオーディオ) 7日以内出荷
つなげば、そこには世界が。数々の受賞歴を誇るDAC&ヘッドフォンアンプを家庭やオフィスで。新たな装いで音楽のあらゆる細部を解き放ちますZEN DAC 3は、768kHzまでのサンプリング・レートをサポートすることで、ハイレゾ・ミュージックの世界への入り口を提供します。この将来にわたって長く使用できる機能によって、ストリーミング・プラットフォームで利用できるすべての音楽フォーマットにフルに対応できることを確保し、あなたに最高のサウンド・クォリティーをお届けします。ヘッドフォンアンプを内蔵し、DACとしてもDAC&プリアンプとしても機能する幅広い対応力を備えたZEN DAC 3をデスク上に置くだけで、そのすべてがまかなえるように作られています。ヘッドフォン、プリアンプ、プリメインアンプ、あるいはまたアクティブ・スピーカーにシームレスにつなげることで、家庭やオフィスのオーディオ・ソリューションを幅広く提供するのです。
仕様 ●DAC:Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown●DNR:【ライン・セクション】≧ 113dBA @ 0dBFSz(4.4mmバランス / RCAシングルエンド)●THD+N:【ライン・セクション】<0.0015% @ 0dBFS(4.4mmバランス)、<0.003% @ 0dBFS(RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:<0.005% (2V @600Ω)、6.3mmシングルエンド:<0.013% (1.27V @32Ω)●最大出力パワー:【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:>70mW @ 600Ω, >300mW @32Ω、6.3mmシングルエンド:>18mW @ 600Ω,>210mW @32Ω●出力(RMS):【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:>390mW@64Ω、6.3mmシングルエンド:>210mW@32Ω 寸法(mm) 158×115×35 質量(g) 456 消費電力(W) 信号なし ~0.5、最大信号 ~2.5 出力 【ライン・セクション】4.4mmバランス:2V / 6.2V (可変); 4.2V (固定)、RCAシングルエンド:1V / 3.3V (可変); 2.1V (固定) 入力 USB-C 周波数特性 5Hz - 90kHz (±3dB) 出力インピーダンス(Ω) 【ライン・セクション】≦200(4.4mmバランス) ≦100(RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】<1 (4.4mmバランス / 6.3mmシングルエンド) 保証期間 12ヶ月 S/N比 【ライン・セクション】≧ 113dBA @ 0dBFSz(4.4mmバランス / RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】>109dB(A) / 121dB(A) (6.2V 4.4mmバランス / 3.3V 6.3mmシングルエンド) 対応フォーマット PCM:768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz、DSD:512/256/128/64、DXD:768/705.6/384/352.8kHz、MQAフルデコード ダイナミックレンジ >109dB(A) (6.2V 4.4mmバランス / 3.3V 6.3mmシングルエンド)
CDラジオ コイズミ(小泉成器) 税込 ¥ 8,248 ¥ 7,498 バスケットへ
簡単選局ラジオ アンドーインターナショナル 税込 ¥ 4,178 ¥ 3,798 バスケットへ