”清流”された音で、Hi-Fiの高みへ。すべては、理想的なオーディオ体験のために。
6N-OFC+PCUHD+HYPEROFCのトリプルハイブリッド導体
音の輪郭と高域の伸びを細やかに表現する6N-OFC(99.99997%純度の無酸素銅)。力感のある低域表現と広大な音場を実現するPCUHD(高純度無酸素銅線)これらに純度99.99%(4N)、酸素含有量10ppm以下の無酸素銅線HYPER OFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)を加え、これまで味わったことのないオーディオ空間を体験できます。
HeatRelieve処理により、ケーブル内部の残留応力を除去
導体や製品外観にダメージを与えることなく、絶縁体やPVCシースなど、樹脂に残る残留応力だけを効果的に取り除く高温熱処理。音質傾向はそのままに、情報量などの基本性能を一段上のレベルへ昇華。つぶれていた音が分離して、一音一音ほぐれることで開放的な音場が広がります。
音質に配慮したオリジナル成型プラグ
樹脂成形プラグを採用し、接点部品(ブレード・刃受け)を強固に保持。がたつきやプラグ内部の空洞共振など、音質に濁りを与える要因を排除することで、音質を向上させています。
2sq×5芯構造
ホット、コールドは2芯を束ねて4sqでの導体量となります。
電線中央にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現
ゴムのような弾力性を持ち、外部からの不要振動を熱エネルギーに変換。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。
アルミテープ+HYPER OFC編組シールドの強力2重シールド
外来ノイズを遮断し、S/N比を向上します。
すべての接点部に厚金メッキ処理
音質と耐久性を向上します。
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
アンプシステム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。