アンプシステム :「PA機器」の検索結果
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
消費電力(W)27(定格出力時)
周波数特性100~10000Hz
仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター
質量(kg)約6.5
使用温度範囲(℃)5~45
最大出力(W)18
入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422.5×277×271.6(ハンドル収納時)
通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)最大108(JEITA)
歪率(%)定格2以下
再生周波数(Hz)110~20000
アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)2
使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力)
周波数特性100~10000Hz
仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ
質量(kg)約5.6
使用温度範囲(℃)5~45
最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)
入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)
通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)最大106(JEITA)
歪率(%)定格2以下
再生周波数(Hz)85~20000
アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)1
使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
アンプシステム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。