すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: フォトプリンターブランド: フジフイルムすべて解除
チェキ プリンター instax mini Link3 フジフイルム 当日出荷
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品 専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm) 寸法(mm) 90.0×37.3×125.0(突起部除く) 質量(g) 210 消費電力(W) 約3 電源 リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) 枚数 プリント(目安):約100枚(フル充電から) 記録方式 有機ELによる3色露光方式 インターフェース Bluetooth Ver.5.1 動作環境 温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと) 充電時間(分) 約90~120 フォーマット形式 プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG RoHS指令(10物質対応) 対応 書込速度 画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
”チェキ”INSTAX SQUARE Link フジフイルム 9日以内出荷 から 12日以内出荷
スマホの画像をスクエアフォーマットのチェキフィルムに出力できるスマホプリンターです。
本製品は、AR(拡張現実)エフェクトでチェキプリントを彩る機能や、メッセージ付きチェキプリントで離れた相手ともタイムリーにリアルな繋がりを楽しめる機能を搭載しています。
ARプリント:5種類のARエフェクトから自由に選んでQRコード付きのチェキプリントを作成。
スマホをかざすことでARが楽しめます。
AR表示画面は動画や画像でも保存できます。
INSTAXコネクト:スマホの画像にメッセージを重ね合わせてプリントできる機能。
メッセージ付きで送ったスマホの画像に相手からの返信メッセージもあわせてプリントすることで、その時の気持ちをチェキプリントで共有することができます。
色彩を豊かに表現できる”INSTAX-RichMode”と柔らかい風合いが楽しめる”INSTAX-NaturalMode”の2つのプリントモードを搭載。
また、コラージュやフレームを使ったアレンジも楽しめます。
1枚のプリントは約12秒とスピーディーなプリントが可能です。
セット内容 USBケーブ ル(Type-C、長さ30cm) 質量(g) 236(フィルム別) シリーズ チェキ 電源 リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) 記録方式 有機ELによる3色露光方式 インターフェース Bluetooth Ver.4.2(BLE) 印字可能枚数 約100枚(フル充電から)※ 使用条件によりプリント枚数は異なります。 解像度 露光:12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ) 充電時間(分) 約80~120(気温、バッテリーの残量によって異なります。) 画面サイズ 62mm×62mm サイズ(mm) 105×37.5×127.5(突起部除く) 画素数 露光:800×800ドット 使用フィルム 富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
『デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります カメラ・ビデオカメラ の新着商品 ページ: 1/ 3