フォトプリンター :「チェキ フィルム スクエア」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジフイルム”チェキ”INSTAX SQUARE Link
エコ商品
スマホの画像をスクエアフォーマットのチェキフィルムに出力できるスマホプリンターです。 本製品は、AR(拡張現実)エフェクトでチェキプリントを彩る機能や、メッセージ付きチェキプリントで離れた相手ともタイムリーにリアルな繋がりを楽しめる機能を搭載しています。 ARプリント:5種類のARエフェクトから自由に選んでQRコード付きのチェキプリントを作成。 スマホをかざすことでARが楽しめます。 AR表示画面は動画や画像でも保存できます。 INSTAXコネクト:スマホの画像にメッセージを重ね合わせてプリントできる機能。 メッセージ付きで送ったスマホの画像に相手からの返信メッセージもあわせてプリントすることで、その時の気持ちをチェキプリントで共有することができます。 色彩を豊かに表現できる”INSTAX-RichMode”と柔らかい風合いが楽しめる”INSTAX-NaturalMode”の2つのプリントモードを搭載。 また、コラージュやフレームを使ったアレンジも楽しめます。 1枚のプリントは約12秒とスピーディーなプリントが可能です。
セット内容USBケーブ ル(Type-C、長さ30cm) 質量(g)236(フィルム別) シリーズチェキ 電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) 記録方式有機ELによる3色露光方式 インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE) 印字可能枚数約100枚(フル充電から)※ 使用条件によりプリント枚数は異なります。 解像度露光:12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ) 充電時間(分)約80~120(気温、バッテリーの残量によって異なります。) 画面サイズ62mm×62mm サイズ(mm)105×37.5×127.5(突起部除く) 画素数露光:800×800ドット 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,480 税込18,128
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェキ プリンター instax mini Link3 フジフイルム 動画あり
フジフイルムチェキ プリンター instax mini Link3
エコ商品
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm) 寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く) 質量(g)210 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) 枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から) 記録方式有機ELによる3色露光方式 インターフェースBluetooth Ver.5.1 動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと) 充電時間(分)約90~120 フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG RoHS指令(10物質対応)対応 書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【画像書き込み時間】画像データ受信完了後/書き込みからフィルム排出まで約12秒 セット内容Micro USBケーブル(BOD700-101、長さ30cm) 、スタンド(1個)、 ストラップ(1個) 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) 枚数【フィルム枚数】10枚/パック、【プリント枚数】約100枚 (フル充電から) 本体質量(g)349(フィルム別) 記録方式有機ELによる3色露光方式 インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE) 本体外形寸法(mm)139×127.5×33.7(突起部除く) 解像度12.5 ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ) 動作環境5~40℃/2%~80%(結露しないこと) 充電時間(分)約80~120(気温/バッテリーの残量によって異なります) フォーマット形式JPEG、PNG、HEIF、DNG(プリント可能画像) 画素数800×1260ドット 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax WIDE(別売) 表示色・階調RGB各色256階調 画面寸法(mm)62×99 商品タイププリンター
1台
17,080 税込18,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります