絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
  • 42.7
  • 19.1(3)
  • 25.4(7)
  • 31.8(5)
  • 38.1(1)
  • 42.8(1)
  • 48.6(56)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 60.5(1)
  • Φ19.1×Φ38.1/34.0(1)
  • Φ19.1×Φ48.6/42.7(1)
  • Φ25.4/22.2×Φ31.8/28.6(1)
  • Φ25.4/22.2×Φ38.1/34.0(1)
  • Φ25.4/22.2×Φ48.6/42.7(1)
  • Φ31.8/28.6×Φ38.1/34.0(1)
  • Φ31.8/28.6×Φ48.6/42.7(1)
  • Φ38.1/34.0×Φ38.1/34.0(1)
  • Φ38.1/34.0×Φ48.6/42.7(1)
タイプ
  • その他(3)
  • 直交型(9)
  • 自在型(14)
ブランド
  • 平和技研(7)
  • 未来工業(4)
  • カミマル(3)
  • 信和(仮設機材)(3)
  • タカミヤ(3)
  • コンドーテック(2)
  • ピカコーポレイション(2)
  • 国元商会(2)
  • エスアールジータカミヤ(2)
  • 大洋製器工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単クランプ コンドーテック単クランプコンドーテック(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
型式兼用質量(kg)0.36タイプ兼用 穴付適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
TOP キャッチクランプクイック37 自在 タカミヤTOP キャッチクランプクイック37 自在タカミヤ(6件のレビュー)
1,994税込2,193
1個ほか
当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323材質スチールタイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
単管クランプボルトタイプ 未来工業単管クランプボルトタイプ未来工業(6件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
単管クランプ (丸フランジ付) 未来工業単管クランプ (丸フランジ付)未来工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
TOP キャッチクランプクイック37 直交 タカミヤTOP キャッチクランプクイック37 直交タカミヤ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。材質スチール質量(g)1000規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
単管クランプ (形鋼用) 未来工業単管クランプ (形鋼用)未来工業(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
兼用自在クランプ 信和(仮設機材)兼用自在クランプ信和(仮設機材)(1件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用質量(kg/個)0.75
兼用直交クランプ 信和(仮設機材)兼用直交クランプ信和(仮設機材)
429税込472
1個ほか
当日出荷
タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用質量(kg/個)0.75
単管クランプ 未来工業単管クランプ未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品座金・ねじ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
KSパイプクランプ 国元商会KSパイプクランプ国元商会(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。 強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。 ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
単管クランプ(兼用型) 大洋製器工業単管クランプ(兼用型)大洋製器工業(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品質量(g)720規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
兼用クランプ コンドーテック兼用クランプコンドーテック
429税込472
1個
当日出荷
質量(kg)0.7適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
KSグラビティクランプL 国元商会KSグラビティクランプL国元商会
759税込835
1個
当日出荷
最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
ハウスクランプ 平和技研ハウスクランプ平和技研
8,598税込9,458
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
NK壁つなぎ 信和(仮設機材)NK壁つなぎ信和(仮設機材)
21,980税込24,178
1本(2.05kg×10本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
仕上溶融亜鉛メッキ鋼板適合パイプ径(Φmm)Φ48.6/Φ42.7兼用
羽子板クランプ 平和技研羽子板クランプ平和技研
26,980税込29,678
1箱(40個)
5日以内出荷
ネジ系/w1/2 羽子板部が可動式になっており自由度があります。
用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用 カベツナギと同じ用途質量(g)600適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7
シートクランプ 平和技研シートクランプ平和技研
25,980税込28,578
1ケース(50個)
当日出荷
質量(kg)0.4タイプ兼用適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
GTOオプション クランプ ピカコーポレイションGTOオプション クランプピカコーポレイション
6,598税込7,258
1セット(2個)
23日以内出荷
キャスターゲートの固定に。
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6兼用
TOPクランプ兼用 直交 タカミヤTOPクランプ兼用 直交タカミヤ
13,980税込15,378
1箱(30個)
当日出荷
質量(kg)0.71タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品 HK-R-M
すじかい止めクランプ 平和技研すじかい止めクランプ平和技研
27,980税込30,778
1箱(50個)
5日以内出荷
グラビティロック、折れピン式
用途単管・建枠に筋交を任意に取り付ける事が出来ます。質量(g)500適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7兼用
養生クランプ 平和技研養生クランプ平和技研
26,980税込29,678
1ケース(50個)
5日以内出荷
質量(kg)0.44タイプ兼用適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
タル木止めクランプ(自在) 平和技研タル木止めクランプ(自在)平和技研
17,980税込19,778
1ケース(50個)
5日以内出荷
型式兼用自在質量(kg)0.38タイプ自在適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
タル木止めクランプ(固定) 平和技研タル木止めクランプ(固定)平和技研
19,980税込21,978
1ケース(50個)
4日以内出荷
型式兼用固定質量(kg)0.38タイプ固定適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
GTOオプション 施錠用クランプ ピカコーポレイションGTOオプション 施錠用クランプピカコーポレイション
11,980税込13,178
1台
23日以内出荷
キャスターゲートの施錠に。
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6兼用
コ型クランプ スイング カミマルコ型クランプ スイングカミマル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 2型 カミマルコ型クランプ 2型カミマル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 1型 カミマルコ型クランプ 1型カミマル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
TOPマルキャッチ エスアールジータカミヤTOPマルキャッチエスアールジータカミヤ
取扱い終了
Φ42.7とΦ48.6のパイプに使用できます。水平・垂直・直交・自在のすべてに使用できます。つかみ厚さは6ミリ~37ミリです。鉄骨とパイプをつなげる金具です。
用途鉄骨と単管パイプをつなげる金具です。仕様仮設工業会認定品トラスコ品番146-8004材質/仕上スチール質量(kg)22タイプマルチ適合パイプ径(Φmm)42.7・48.6
TOPマルキャッチ エスアールジータカミヤTOPマルキャッチエスアールジータカミヤ
取扱い終了
Φ42.7とΦ48.6のパイプに使用できます。 水平・垂直・直交・自在のすべてに使用できます。 つかみ厚さは6ミリ~37ミリです。 鉄骨とパイプをつなげる金具です。
用途鉄骨と単管パイプをつなげる金具です。仕様仮設工業会認定品トラスコ品番146-8004材質/仕上スチール質量(kg)22タイプマルチ適合パイプ径(Φmm)42.7・48.6

仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります

単管クランプ