114件中 81~114件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H形鋼用吊金具。鉄骨などからダクトや各種他重量物を安全に吊り下げる金具です。溶融亜鉛メッキ鋼板製で優れた耐久性・防錆性を確保!W1/2ボルト対応(縦引き用専用)。吊り金具としてだけでなく、幅広い用途に利用可能です。
仕上溶融亜鉛めっき ボルト対辺(mm)21 許容荷重(N[kgf])9800[1000] 入数(個)2 適合ボルトW1/2用(縦引き用)
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

1個で6役機能が簡単な操作で使用できます。
質量(kg)1.12/個 クランプ径(Φmm)42.7/48.6
1箱(20個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

FSC藤原産業FS単管クランプ
単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。
用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。 適合単管パイプΦ48.6 質量(g)600
1組(2個)
7,198 税込7,918
当日出荷

単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。
表面処理先メッキ(電気メッキ) 適合パイプ径(Φmm)48.6用
1箱(50個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

現場でも家庭でも大活躍!シンセイのフッククランプで固定力アップ
寸法太さ10mmx全長15cm(首下14.5cm)
1箱(40個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

◆国産ミニクラに黒メッキを施しました!◆メッキ加工で屋外でも錆びにくい!◆ DIY・園芸・農業等のあらゆる場面で使用可能!
ブラック
1箱(20個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルマックスザ・クランプ
パイプを自由に組み立て。錆に強いアルミ製。工具不要で簡単
シルバー
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途仮設ワイヤー/ロープ/鉄線張りに。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ48.6単管パイプに取り付ける為の金具とボルトのセットです。
用途【EA864CF-1用】クランプ。 仕様固定ボルト:2本 材質鉄(クロメートメッキ)
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

鋼板に差し込み易い、薄い受板形状です。クラックに強い溶接構造の高張力鋼製本体です。高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム。確実に効くラッチ式ロック装置。つり荷重による締め付け機構。傷の目立たないローレット仕様のカム
用途鋼板の水平移動 質量(kg)0.9 使用荷重(kg)10~100 有効板厚(mm)1~10
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。
用途レーザー墨出器の軽天用クランプとして。レーザー墨出器のライン固定モードに。カメラの固定に。スマホの固定に。タブレットの固定に トラスコ品番246-5710 材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー 幅(mm)55 厚さ(mm)70 全長(mm)230 質量(g)420 品名マルチクランプ 全高(mm)70 クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50 サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4 深さ(mm)(ふところ)48.6 最大口開き(mm)50
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

D10~16の鉄筋に簡単に取付可能! 取り付け位置で高さを自由に変更! 建築現場や立入り禁止区域でのロープ貼りに最適です!
規格D10~D16鉄筋対応
1箱(50個)
22,980 税込25,278
当日出荷

質量(kg)0.7 タイプ自在 規格(社)仮設工業会認定品 HK-F-M
1箱(30個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.71 タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 HK-R-M
1箱(30個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 質量(g)710 タイプ自在型 規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48FC-M 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上高耐食性めっき鋼板
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラビティロック、折れピン式
用途単管・建枠に筋交を任意に取り付ける事が出来ます。 質量(g)500 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7兼用
1箱(50個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

鉄骨はさみ部分が鍛造品の為作りが丈夫。
用途安全ネットを引っ掛けて使用します。 寸法(mm)ハサミしろ:6~30 質量(g)700
1箱(25個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

メーカー独自のシェル形状をもったフック付きクランプカバー。 シェル形状をもったフック付きクランプカバー。 180°両開きができ(シェル形状)簡単にクランプ全体をカバーし、安全を確保します。 フック留め方式により、ワンタッチでしっかりセットできます。 あらゆるメーカーのクランプに適合します。 視認性の高い鮮やかなイエローとグリーンの2種類。 材質は適度な柔軟性と強度をもたせるよう開発された高品質樹脂製。
材質樹脂
1セット(100個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテック同径クランプ
特殊鋼の使用により軽量化したライトクランプです
質量(kg)0.7 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6×Φ48.6
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.04 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6×Φ48.6×Φ48.6
1ケース(20個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(25個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式兼用自在 質量(kg)0.38 タイプ自在 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

信和(仮設機材)NK壁つなぎ
仕上溶融亜鉛メッキ鋼板 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6/Φ42.7兼用
1本(2.05kg×10本)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションGTOオプション 施錠用クランプ
キャスターゲートの施錠に。
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6兼用
1台
11,980 税込13,178
23日以内出荷

ピカコーポレイションGTOオプション クランプ
キャスターゲートの固定に。
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6兼用
1セット(2個)
6,598 税込7,258
23日以内出荷

機能と強度を重視した安全設計。さらにワンタッチで1機2役! 本体は鍛造品を使用。
規格(社)仮設工業会認定品
1セット(20個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
用途鉄骨と単管の緊結に。 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 品名クランプ 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7 適合つかみ厚(mm)0~40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
用途ガイドロープを鉄骨への設置に。 トラスコ品番385-8625 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 品名クランプ 適合つかみ厚(mm)0~40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
用途足場用の吊りチェーンをH型鋼等への取付けに。 仕様【許容支持力(N/kgf)】4210/429 トラスコ品番385-8622 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 品名クランプ 適合つかみ厚(mm)0~40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
用途鉄骨と単管の緊結に。 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 品名クランプ 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7 適合つかみ厚(mm)0~40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
用途鉄骨と単管の緊結に。 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 品名クランプ 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7 適合つかみ厚(mm)0~40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信和(仮設機材)三連直交クランプ
タイプ三連直交 規格仮設工業会認定外 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)1.10
1ケース(20個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります