絞り込み
外径(Φmm)
- 48.6(8)
長さ(mm)
- 2000
- 500(1)
- 600(1)
- 700(1)
- 995~997(1)
- 1000(10)
- 1100(1)
- 1500(7)
- 1890(1)
- 1995~1997(1)
- 2500(6)
- 3000(8)
- 3500(3)
- 4000(5)
材質
- ABS樹脂(1)
- スチール(9)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
ブランド
- アルインコ(1)
- エスコ(1)
- ゲート工業(3)
- 三星商事(1)
- 君岡鉄工(1)
- 大和鋼管(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「外径(Φmm)」から絞り込む
48.6(8)

くい丸
君岡鉄工(18件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から9日以内出荷引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)
大和鋼管(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
ポストジンク 単管パイプ(ピン付)
大和鋼管(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。用途足場・囲い等に
単管パイプ
三星商事¥3,398税込¥3,7381本翌日出荷様々な用途に使用できるパイプです。用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。その他ピン無しトラスコ品番683-9699材質鉄厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×2000全長(mm)2000JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
建築資材用 フラットパネル 取付金具付き
ゲート工業¥249,800~税込¥274,780~1セット(50枚)ほか8日以内出荷仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。用途仮設足場・囲い等に使用可肉厚(mm)0.8有効幅(mm)500
仮囲い安全鋼板取付金具付き
ゲート工業¥189,800~税込¥208,780~1セット(50枚)ほか6日以内出荷仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。用途仮設足場・囲い等に使用可肉厚(mm)0.8有効幅(mm)540
単管パイプ
ゲート工業¥139,800~税込¥153,780~1セット6日以内出荷従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。材質鋼厚さ(mm)1.8規格STK700外径(Φmm)48.6メッキ溶融亜鉛めっき