ユーエイキャスター
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
鋼板ホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)
35
取付高(mm)
177
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(mm)
100×56
取付座A×B(mm)
137×93
ストッパー
右回転ストッパー付
取付高H(mm)
177
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
250
車輪径D(Φmm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04554510
PMR-130UWBLB(R)/INJ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
29日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください