単管パイプ :「足場用単管パイプ」の検索結果
「長さ(mm)」から絞り込む
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。
仕様ピン:無
トラスコ品番683-9761
材質鉄
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)2.4×48.6×1000
全長(mm)1000
JIS規格JIS G 3444
外径(mm)48.6
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可
肉厚(mm)0.8
有効幅(mm)540
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可
肉厚(mm)0.8
有効幅(mm)500
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。