固定ベース :「単管 固定ベース」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
48.6(1)
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値) 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値) 使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8) 六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8 高さ(mm)400 穴径(Φmm)12 ベース寸法(mm)140×140 ねじ径(Φmm)34 耐荷重(t)2.6
1本(1本)
4,620 税込5,082
翌日出荷

『仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります