単管ジョイント :「仮設」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質亜鉛合金 タイプパイプT継ぎ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

仕様コーナーL継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

仕様中間コーナーK継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×91×91 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

仕様端末キャップ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
920 税込1,012
当日出荷

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×61×49 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-26
1個
6,040 税込6,644
当日出荷

仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

仕様パイプX継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

仕様エンド取付工具 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1セット(5個)
660 税込726
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
1,970 税込2,167
当日出荷

仕様パイプ受けホルダー 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm 関連資料チラシ(2.61MB) 図面(0.19MB)
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

仕様パイプ継ぎタイプ 材質亜鉛合金 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm サイズ(mm)直径60×86
1個
2,130 税込2,343
当日出荷

材質スチール 質量(kg)0.78 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×250×50 パイプ寸法(mm)適用:48.6
1個(1個)
2,570 税込2,827
翌日出荷

仕様くい打ちヘッド 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
1,160 税込1,276
当日出荷

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-24
1個
4,590 税込5,049
当日出荷

仕様くい打ち金具先端 材質亜鉛合金 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm サイズ(mm)直径53×55(H)
1個
800 税込880
当日出荷

1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
1個
5,550 税込6,105
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×15m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱 アズワン品番65-9343-91
1個
31,300 税込34,430
翌日出荷

各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×10m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱 アズワン品番65-9343-90
1個
27,600 税込30,360
翌日出荷

材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理) 質量(g)2540 引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値) 耐荷重(t)2 取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄) 六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
7,730 税込8,503
翌日出荷

材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理) 質量(g)2330 引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値) 耐荷重(t)2 取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄) 六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
7,380 税込8,118
翌日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ。最大角度90°。自在型。上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値) アズワン品番65-9319-53
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-23
1個
4,830 税込5,313
当日出荷

フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと直径31.8mmの単管を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント金具です。フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×20m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱 アズワン品番65-9343-92
1個
34,900 税込38,390
翌日出荷

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-25
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理) 質量(g)1930 引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値) 耐荷重(t)2 取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄) 六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

『仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります