単管キャップ ソフトキャッピカアラオ当日出荷
軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。
用途単管の先端保護に。トラスコ品番489-7480材質塩化ビニール色イエロー品名ソフトキャッピカ 48.6Φ適合パイプ径(Φmm)48.6
足場養生シート B-プロテクトシートアラオ当日出荷
基礎周りに敷くことで、泥はねなどの汚れを防ぎます。メッシュ状に織り上げているため、透水性に優れています。現場のイメージ向上にも役立ちます。
用途泥はねなどの汚れ防止。トラスコ品番489-7927材質織布ポリプロピレン系長さ(m)50幅(m)1
パイプカバー エコキャッピカアラオ当日出荷
単管および鉄筋の先端に取り付けることで、ケガ防止になります。先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
用途単管・鉄筋の先端部養生に。トラスコ品番788-4923材質再生樹脂幅(mm)54色イエロー高さ(mm)51品名エコキャッピカ イエロー適合パイプ径(Φmm)48.6
パッチンクリップアラオ当日出荷
道具を使用せず手で簡単に着脱できます。
耐寒用樹脂を使用しており、寒冷地でも安心です。
用途あらゆるシート類の単管固定に。仕様48.6Φ単管用トラスコ品番342-9020材質PP色黄質量(g)100
丸セパ止水板アラオ¥15,980~税込¥17,578~
1個(1000箱)ほか
翌々日出荷
丸セパレーターの止水に最適です
ハイリングアラオ¥36,980~税込¥40,678~
1個(1000箱)
翌々日出荷
浸水後あまり早く膨張せず膨張率は2倍以内、弾力性のあるゴム素材で浸水が止まると原型に戻る力が強い仕様です
丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です
ハイリングアラオ¥24,980~税込¥27,478~
1箱(1000個)
翌々日出荷から3日以内出荷
浸水後、あまり早く膨張せず、膨張率は2倍以内。
弾力性のあるゴム素材で、浸水が止まると原形に戻る力が強い。
用途丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です。
アンカーラッパアラオ3日以内出荷
1タイプで16Φから25Φまで使用できます。
発泡スチロール製なので、軽くて取り付けも簡単です。
SFバッグアラオ翌々日出荷
鉄骨やコンクリートを覆うことにより、確実に養生できます。
ロープ付なので、取り付け・取り外しが簡単です。
反射ラインが入っているため、視認性もアップします。
材質ポリエチレン色グリーン規格1000角 D1000
ハイポイント 300Hアラオ(1件のレビュー)当日出荷
スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプ。
本体には100mmピッチの目盛りがついているため、スラブ厚の目安になります。
フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。
段差養生プレートアラオ翌々日出荷
ジャッキの端部しか掛からない場合に使用してジャッキの安定を図ります。
ライト管エコー化成税込¥4,178~¥3,798~