3ページ目: 単管ジョイント

特価
本日1月27日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
185件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KS壁つなぎ 国元商会KS壁つなぎ国元商会(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。 ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。 使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型) コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。 パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
KS伸縮ブラケット 国元商会KS伸縮ブラケット国元商会
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ) 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
ニューツーウェーコーナー定木R仕上げ用 フクビ化学ニューツーウェーコーナー定木R仕上げ用フクビ化学
39,980税込43,978
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
長さ(m)1.82
パイプジョイント金具 端末バンド HOJOパイプジョイント金具 端末バンドHOJO
509税込560
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末バンド。パイプと金網の固定に最適です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
Φ31.8 パイプジョイント金具 EA948TGシリーズ エスコΦ31.8 パイプジョイント金具 EA948TGシリーズエスコ
1,100税込1,210
1個
8日以内出荷
フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと直径31.8mmの単管を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント金具です。フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
パイプジョイント金具 キャップ HOJOパイプジョイント金具 キャップHOJO
389税込428
1個
翌々日出荷
[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用パイプキャップ。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 角端 HOJOパイプジョイント金具 角端HOJO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角端。ワイヤーメッシュなどの張り付けの端部として使用。別売りのキャップで支柱のフタをします。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 サドルフック HOJOパイプジョイント金具 サドルフックHOJO
429税込472
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用サドルフック。ワイヤーメッシュを固定するワンタッチ金具。サドルフックを先に支柱に通し、ワイヤーメッシュを立てて位置が決まるとサドルフックのボルトを締め付けます。後はハンマーで叩いてメッシュを動かないように固定。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 クロス型 HOJOパイプジョイント金具 クロス型HOJO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用クロス型。貫通した支柱に左右から角パイプを突きつけてクロス状に固定します。根角ボルト、ナット付き(ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 門扉セット HOJOパイプジョイント金具 門扉セットHOJO
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用丁番セット (門扉用)。上・下部用、各1ヶ入。
用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 T型 HOJOパイプジョイント金具 T型HOJO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用T型。垂直に建てた支柱の横位置に角パイプを突きつけ固定組み合わせ方でT型・L型と使いわけ可能です。オープンソケット方式なので完成後の取り外し、付け加えが簡単にできます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 三方自在・下 HOJOパイプジョイント金具 三方自在・下HOJO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用三方自在(下)。中心の柱を固定し、三方は上下・左右に動きます。ビニルハウス等の棟の端部などに。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 強力打ち掛金 HOJOパイプジョイント金具 強力打ち掛金HOJO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用打ち掛金(門扉用)。
用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス材質ステンレス
パイプジョイント金具 四方自在・下 HOJOパイプジョイント金具 四方自在・下HOJO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用四方自在(下)。中心部分に使用する四方向からのパイプを固定できる。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
単管コロ IKURATOOLS(育良精機)単管コロIKURATOOLS(育良精機)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
アルミ製ローラーで軽量。ベアリング内蔵で回転がスムーズ。三段階調整可能、ロックピン方式。
質量(kg)3.1(コロ)/0.9(ガイド1個)寸法(Φmm×Lmm)80×300アズワン品番65-2356-05安全最大荷重(kN)4.9適合パイプ外径(Φmm)【単管パイプ】48.6
KS ALC壁つなぎ控え 国元商会KS ALC壁つなぎ控え国元商会
819税込901
1個
4日以内出荷
ALC板(100mm厚)の目地を利用できます。
許容荷重(kN)3.92(400kgf)仕上有色クロメート(金色)
ステップバーAL 国元商会ステップバーAL国元商会
59,980税込65,978
1箱(10個)
3日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板質量(kg)1許容荷重(N[kgf])1.5k(153)
スチールパイル グリーンクロススチールパイルグリーンクロス
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。 太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。
用途野立て看板や単管組み立ての土台等材質本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼寸法(Φ)48.6
横移動用安全滑車 セイコー機器横移動用安全滑車セイコー機器
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。作業時に横移動がスムーズに行えます。もし作業者が落下した時には、その衝撃荷重により親綱を狭圧し、横滑りを防止して、なお最小限の落下距離で墜落による二次災害を防止します。
型式AK-1D有効径(Φmm)13~16(維持ロープ作動)
フックジョイント サンコー(三甲)フックジョイントサンコー(三甲)
189税込208
1個
翌日出荷
材質PE
KTコーナージョイント(48.6用) 平和技研KTコーナージョイント(48.6用)平和技研
29,980税込32,978
1ケース(20本)
当日出荷
単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78サイズΦ48.6
C型ジョイント(角パイプ用) 津軽工業C型ジョイント(角パイプ用)津軽工業
44,980税込49,478
1ケース(20本)
5日以内出荷
用途角パイプ接続用
伸縮ブラケット 信和(仮設機材)伸縮ブラケット信和(仮設機材)
19,980税込21,978
1袋(4.4kg×4本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ビームセットピン タカミヤビームセットピンタカミヤ
42,980税込47,278
1箱(100個)
4日以内出荷
質量(kg)0.10
異径ジョイント タカミヤ異径ジョイントタカミヤ
29,980税込32,978
1箱(30個)
4日以内出荷
質量(kg)0.61
くい丸システムズ 板コーナー 君岡鉄工くい丸システムズ 板コーナー君岡鉄工(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
ツメが2個付いたタイプです。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
くい丸システムズ 看板中間 君岡鉄工くい丸システムズ 看板中間君岡鉄工
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。 厚さ45mmまでの看板に対応しています。 必要に応じて中間部分に使用してください。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
水切定木 B-15型 フクビ化学水切定木 B-15型フクビ化学
65,980税込72,578
1箱(100個)
3日以内出荷
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
長さ(m)1.82
コーナー定木 C型 フクビ化学コーナー定木 C型フクビ化学
52,980税込58,278
1箱(100個)
3日以内出荷
一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。
ウスネズミ長さ(m)1.82
単管用ジョイント アルインコ単管用ジョイントアルインコ
609税込670
1個
当日出荷
市販されている単管パイプをつなぐ、ジョイント金具です。
材質亜鉛合金、表面処理:電気メッキ・ユニクロ
パイプジョイント金具 中間バンド HOJOパイプジョイント金具 中間バンドHOJO
589税込648
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用中間バンド。パイプと金網の固定に最適です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ エスコΦ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
コーナージョイント(単管パイプ用) エスココーナージョイント(単管パイプ用)エスコ
2,130税込2,343
1個(1個)
翌日出荷
材質スチール質量(kg)0.78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×250×50パイプ寸法(mm)適用:48.6
スーパーライト700 3.5m 両ピン付 大和鋼管スーパーライト700 3.5m 両ピン付大和鋼管
7,198税込7,918
1本
10日以内出荷
国土交通省のNETIS登録技術(KK-02002-V)です。 高張力鋼を使用して軽量化を実現、従来品と同等の強度で約25%軽くなります。
仕様●寸法(mm):1.8×48.6×3500●厚さ(mm):1.8●亜鉛メッキ+ノンクロムトップコート(二重防錆)●材質/仕上:高張力鋼●原産国:日本●コード番号:228-5039アズワン品番67-5647-94
パイプジョイント金具 ケラバ三方 HOJOパイプジョイント金具 ケラバ三方HOJO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用ケラバ三方。屋根の端部のケラバを支柱と梁とを直角と垂直に交差させる金具。屋根の勾配に合わせて角度の調整が可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 クロス型 HOJOパイプジョイント金具 クロス型HOJO
959税込1,055
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用クロス型。2本のパイプの交差点に使う金具。一方のパイプが直通、2方はカットして突きつけます。オープンジョイント方式なので追加取付可能。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 専用ビス HOJOパイプジョイント金具 専用ビスHOJO
649税込714
1袋
翌々日出荷
[クランピア]パイプジョイント予備金具。M8x30 A型 (全ネジ)ナット付。
長さ(mm)30呼びM8入数10本入り
パイプジョイント金具 サドルフック HOJOパイプジョイント金具 サドルフックHOJO
479税込527
1個
翌々日出荷
[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用サドルフック。サドルフックは縦の支柱、横のパイプと縦横に入れて使うことができます(それぞれ先にパイプに通しておくと便利です)。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 クロス型 HOJOパイプジョイント金具 クロス型HOJO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管34.0Φ用クロス型。2本のパイプの交差点に使う金具。一方のパイプが直通、2方はカットして突きつけます。オープンジョイント方式なので追加取付可能。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 Lクラ HOJOパイプジョイント金具 LクラHOJO
2,588税込2,847
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用Lクラ。端末固定用。
材質溶融メッキ鋼板製

仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります

単管ジョイント