絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

くい丸システムズ リングフック
君岡鉄工(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。仕上溶融亜鉛めっき
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷材質亜鉛合金タイプパイプT継ぎ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6
GS アシバツナギ
イイファス¥9,998~税込¥10,998~1箱(30本)ほか当日出荷ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)
エスコ(1件のレビュー)¥2,630税込¥2,8931個当日出荷仕様コーナーL継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
パイプカバー エコキャッピカ
アラオ¥33税込¥361個当日出荷単管および鉄筋の先端に取り付けることで、ケガ防止になります。先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。用途単管・鉄筋の先端部養生に。トラスコ品番788-4923材質再生樹脂幅(mm)54色イエロー高さ(mm)51品名エコキャッピカ イエロー適合パイプ径(Φmm)48.6
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ)
エスコ¥3,030税込¥3,3331個当日出荷手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。仕様コーナーY継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)
エスコ¥2,910税込¥3,2011個当日出荷仕様中間コーナーK継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×91×91仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
単管キャップ ソフトキャッピカ
アラオ¥119税込¥1311個当日出荷軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。用途単管の先端保護に。トラスコ品番489-7480材質塩化ビニール色イエロー品名ソフトキャッピカ 48.6Φ適合パイプ径(Φmm)48.6
48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ)
エスコ(3件のレビュー)¥895税込¥9851個欠品中仕様端末キャップ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
単管キャップ グレー
カメダデンキ(1件のレビュー)¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。 単管と同系色で目立ちません。 夏場の抜け防止用空気孔付きです。用途単管端面の保護に。トラスコ品番368-3734材質塩ビ色グレー質量(g)16適合パイプ径(Φmm)48.6
足場養生シート B-プロテクトシート
アラオ¥5,798税込¥6,3781巻当日出荷基礎周りに敷くことで、泥はねなどの汚れを防ぎます。メッシュ状に織り上げているため、透水性に優れています。現場のイメージ向上にも役立ちます。用途泥はねなどの汚れ防止。トラスコ品番489-7927材質織布ポリプロピレン系長さ(m)50幅(m)1
新型くい丸システムズ くい抜き丸ジャッキ併用タイプ
君岡鉄工(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷用途くい抜きに使用します。 カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。 キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプX継ぎ)
エスコ(1件のレビュー)¥2,910税込¥3,2011個当日出荷仕様パイプX継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷仕様エンド取付工具材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
パイプジョイント金具 端末・下
HOJO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(下)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。根角ボールト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個当日出荷仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
サンプルキットA4
フェザー¥849税込¥9341セット当日出荷ペーパーからアルミまで、様々な材質で作られたハニカム材のサンプルキットです。用途パネル化試験、接着試験、対圧縮試験、整流試験等トラスコ品番762-7840セット内容ペーパーハニカム5種、難燃性ハニカム2種、プラスチックハニカム2種、アルミハニカム1種、ペーパーハニカムパネル1種材質中芯原紙、水酸化アルミ紙、E-段ボール、PP、塩化ビニル、アルミニウム厚さ(mm)22質量(g)200縦(mm)220横(mm)305
安心鎖(足場チェーン)
タカミヤ¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から4日以内出荷チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。 さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。表面処理クロメート
パイプジョイント金具 端末・上
HOJO¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(上)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボルト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 三方自在・下
HOJO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用三方自在(下)。中心の柱を固定し、三方は上下・左右に動きます。ビニルハウス等の棟の端部などに。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ継ぎ)
エスコ¥2,070税込¥2,2771個当日出荷仕様パイプ継ぎタイプ材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径60×86
くい丸システムズ ロープフック
君岡鉄工¥779~税込¥857~1個当日出荷から8日以内出荷トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。 Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。 ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
くい丸システムズ チェーンフック
君岡鉄工(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から7日以内出荷プラスチックチェーン等と組み合わせてチェーンフェンスを作ることができます。 外径Φ45・太さΦ6のリングが2つ付いています。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
パイプジョイント金具 自在・下
HOJO¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用自在(下)。中間部で貫通したパイプを固定させ、左右のパイプは上下・左右に動きます。根角ボールト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 自在・上
HOJO¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用自在(上)。中間部で貫通したパイプを固定させ、左右のパイプは上下・左右に動く。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボールト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
くい丸システムズ 板ハンガー
君岡鉄工¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷抜き板を使った板フェンスを作ることができます。 やりかた・ちょうはり工事にも使用できます。 厚さ19mmまでの板を挟み込めるツメが1個付いています。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
くい丸システムズ C型フック
君岡鉄工(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から6日以内出荷C形のフックが1個ついています。尖った部分が内側をむいている安全設計になっています。 くい丸1本に対してC形フックを上下対称で2つ使用すれば、ワイヤーメッシュやエキスパンドメタルのフェンスを作ることができます。 フックに2枚のワイヤーメッシュを挟み込めば隙間なくフェンスを張り巡らせることができます。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
パイプジョイント金具 T型
HOJO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管34.0Φ用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジャッキベース
タカミヤ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。トラスコ品番761-1471材質スチール・KSGメッキストローク(mm)45-295全長(mm)400ベース寸法(mm)140適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6使用長さ(mm)45-295