5ページ目: 単管ジョイント

185件中 161185
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KSメトロポスト 国元商会KSメトロポスト国元商会
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg)5タイプO型仕上溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
KS鉄筋フック 国元商会KS鉄筋フック国元商会
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)ボルト平径(mm)21
KS壁つなぎ控え 国元商会KS壁つなぎ控え国元商会(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
安全・スピーディに作業ができる。 ガイド板により足場からの取付が容易。 調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。 ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
タイプH形鋼用許容荷重(kN)4.41仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色フランジ厚(mm)最大30適合つかみ幅(mm)125~310ナット平径(mm)21
KS万能スイング 国元商会KS万能スイング国元商会
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。
タイプ80型・チェーン吊用仕上溶融亜鉛めっき(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ厚(mm)35~80
ライズタラップ Ⅱ型 (ボルト付き) コンドーテックライズタラップ Ⅱ型 (ボルト付き)コンドーテック
42,980税込47,278
1箱(15個)
5日以内出荷
受金具が一つのため、小径角形柱にも、丸柱にも取り付け可能。 受金具が一つのため工場内の作業性が良い。 ボルト・ナットで締付るのでガタツキがなく安全。 脱着がかんたん。 受金具を20mm以下にしているのでALC板の取付時にじゃまにならない。 Ⅱ型は踏面をノコ状に加工してあり、横すべりを防ぎ、安全。 本体は繰り返し使用でき、経済的(溶融亜鉛メッキ仕上げのためサビにくい)。
RoHS指令(10物質対応)対応
水切定木 2m フクビ化学水切定木 2mフクビ化学
39,980税込43,978
1箱(50個)
3日以内出荷
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
ウスネズミ長さ(m)2
水切定木 B-10型 フクビ化学水切定木 B-10型フクビ化学
58,980税込64,878
1箱(100個)
3日以内出荷
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
長さ(m)1.82
下端 フクビ化学下端フクビ化学
39,980税込43,978
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
タッカー施工で、省力化とスピードアップ。
ウスネズミ長さ(m)2
ニューツーウェーコーナー定木ピン角仕上げ用 フクビ化学ニューツーウェーコーナー定木ピン角仕上げ用フクビ化学
37,980税込41,778
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
コーナー定木 B型 フクビ化学コーナー定木 B型フクビ化学
76,980税込84,678
1箱(200個)
3日以内出荷
一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。
ウスネズミ長さ(m)1.82
コーナー定木 A型 フクビ化学コーナー定木 A型フクビ化学
43,980税込48,378
1箱(100個)
3日以内出荷
一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。
ウスネズミ長さ(m)1.82
TOP ホリーハンガー兼用 タカミヤTOP ホリーハンガー兼用タカミヤ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(40個)
4日以内出荷
GTOオプション 鍵穴あきL字棒 ピカコーポレイションGTOオプション 鍵穴あきL字棒ピカコーポレイション
6,698税込7,368
1台
23日以内出荷
キャスターゲートの施錠に。
適合穴径(Φmm)施錠用8
GTOオプション 単管受け ピカコーポレイションGTOオプション 単管受けピカコーポレイション
2,998税込3,298
1台
23日以内出荷
キャスターゲートの波打ち防止に。
ハイリング アラオハイリングアラオ
24,980税込27,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から3日以内出荷
浸水後、あまり早く膨張せず、膨張率は2倍以内。 弾力性のあるゴム素材で、浸水が止まると原形に戻る力が強い。
用途丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です。
SFバッグ アラオSFバッグアラオ
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
鉄骨やコンクリートを覆うことにより、確実に養生できます。 ロープ付なので、取り付け・取り外しが簡単です。 反射ラインが入っているため、視認性もアップします。
材質ポリエチレングリーン規格1000角 D1000
段差養生プレート アラオ段差養生プレートアラオ
6,498税込7,148
1枚
翌々日出荷
ジャッキの端部しか掛からない場合に使用してジャッキの安定を図ります。
材質スチール規格350L 140角/120角兼用
パイプジョイント (エンド取付金具) エスコパイプジョイント (エンド取付金具)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
パイプジョイント (Φ150ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型) エスコパイプジョイント (Φ150ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)エスコ
10,500税込11,550
1セット
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。コーナー型。組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。
パイプジョイント (Φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型) エスコパイプジョイント (Φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)エスコ
6,120税込6,732
1セット
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。コーナー型。組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。
打込アンカー 富士商打込アンカー富士商
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スキ型アンカー
W1/2吊ボルト タカミヤW1/2吊ボルトタカミヤ
29,980税込32,978
1箱(100本)
4日以内出荷
表面処理ユニクロ
ハンチ取付ピース タカミヤハンチ取付ピースタカミヤ
17,980税込19,778
1箱(50個)ほか
4日以内出荷
表面処理生地
S造取付ピース タカミヤS造取付ピースタカミヤ
25,980税込28,578
1箱(100個)
4日以内出荷
セット内容取付ピース、W1/2吊ボルト285mm、W1/2コーティングナット、W1/2ナット、平ワッシャー質量(kg)0.15表面処理生地
ライズタラップ 受金具 コンドーテックライズタラップ 受金具コンドーテック
52,980税込58,278
1箱(250個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります

単管ジョイント