単管ジョイント :「単管 ジョイント」の検索結果

関連キーワード
187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重引抜き荷重/135kgf
1個
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)0.60 規格仮設工業会認定外 適合パイプ肉厚(mm)1.8以上 適合パイプ外径(Φmm)48.6
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
トラスコ品番296-5411 質量(kg)07 質量(g)680 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
659 税込725
当日出荷

優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。 質量(kg)0.64(1個) 規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 タイプパイプT継ぎ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

用途単管足場接続用 (社)仮設工業会認定取得品 質量(kg)0.5 サイズΦ48.6
1本
399 税込439
当日出荷

手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

足場などの荷重のかかる場所に使用します。
仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番296-5402 質量(g)540 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様中間コーナーK継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×91×91 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

仕様コーナーL継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

市販されている単管パイプをつなぐ、ジョイント金具です。
材質亜鉛合金、表面処理:電気メッキ・ユニクロ
1個
609 税込670
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78 サイズΦ48.6
1ケース(20本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

材質スチール 質量(kg)0.78 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×250×50 パイプ寸法(mm)適用:48.6
1個(1個)
2,570 税込2,827
翌日出荷

仕様端末キャップ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
920 税込1,012
当日出荷

端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。 単管と同系色で目立ちません。 夏場の抜け防止用空気孔付きです。
用途単管端面の保護に。 トラスコ品番368-3734 材質塩ビ グレー 質量(g)16 適合パイプ径(Φmm)48.6
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷

仕様パイプ受けホルダー 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm 関連資料チラシ(2.61MB) 図面(0.19MB)
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×61×49 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-26
1個
6,040 税込6,644
当日出荷

仕様パイプX継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

アズワン単管カバー
発泡ポリエチレン製のクッション性のある保護カバーです。
仕様●サイズ:W69×D69×H1700mm●材質:発泡ポリエチレン アズワン品番67-7381-64
1個
762 税込838
4日以内出荷

仕様パイプ継ぎタイプ 材質亜鉛合金 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm サイズ(mm)直径60×86
1個
2,130 税込2,343
当日出荷

軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。
用途単管の先端保護に。 トラスコ品番489-7480 材質塩化ビニール イエロー 品名ソフトキャッピカ 48.6Φ 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
91 税込100
当日出荷

仕様くい打ちヘッド 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
1,160 税込1,276
当日出荷

仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

ケーマックス単管セパレーター
テープ付きで巻き付けが簡単。 クッション材使用の為、足場解体時にフイルムを引っ張れば簡単に抜けます。
用途単管に巻き付けてスラブとの縁切に サイズ(mm)240×500L
1ケース(100本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様エンド取付工具 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-24
1個
4,590 税込5,049
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)単管コロ
アルミ製ローラーで軽量。ベアリング内蔵で回転がスムーズ。三段階調整可能、ロックピン方式。
質量(kg)3.1(コロ)/0.9(ガイド1個) 寸法(Φmm×Lmm)80×300 アズワン品番65-2356-05 安全最大荷重(kN)4.9 適合パイプ外径(Φmm)【単管パイプ】48.6
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷

仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

単管パイプを使用して簡単にバリケードが作れます。 プラスチック製なのでサビに強く長期間の使用が可能です。 軽くて丈夫持ち運びも簡単です。 クランプ部はクロメート仕上げです。 オレンジ地色で視認性アップ。 キャラクターデザインなのでイメージアップにもなります。
仕様●材質:本体/超高分子ポリエチレン、クランプ/鉄(クロメート仕上げ) アズワン品番67-7412-14
1個
8,257 税込9,083
4日以内出荷

ピカコーポレイションGTOオプション 単管受け
キャスターゲートの波打ち防止に。
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様くい打ち金具先端 材質亜鉛合金 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm サイズ(mm)直径53×55(H)
1個
800 税込880
当日出荷

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-23
1個
4,830 税込5,313
当日出荷

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-25
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
1,970 税込2,167
欠品中

取付は単管バリケードの脚を差し込み蝶ネジで締めるだけ。ストッパー付きの為、安全です。
仕様●サイズ:W105×D60×H175mm●材質:鉄キャスター/樹脂 アズワン品番67-7381-06
1組(2個)
11,583 税込12,741
4日以内出荷

材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理) 質量(g)2540 引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値) 耐荷重(t)2 取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄) 六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
7,730 税込8,503
翌日出荷

材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理) 質量(g)1930 引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値) 耐荷重(t)2 取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄) 六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理) 質量(g)2330 引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値) 耐荷重(t)2 取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄) 六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
7,380 税込8,118
翌日出荷

用途単管接続用 質量(kg)0.7 サイズΦ48.6
1ケース(30本)
9,998 税込10,998
当日出荷

『仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります