絞り込み
切断有効長さ(mm)
- 350(2)
- 400(1)
チェーン形式
- 25AP-76E(1)
- 25AP-84E(1)
- 91PX-53E(1)
- 91PX-58E(1)
- 91VXL-52E(1)
- 91VXL-58E(1)
- 95TXL-68E(1)
- PS52(1)
スパークプラグ
- NGK BPMR8Y
- NGK BPM7A(1)
- NGK BPM8Y(12)
- NGK BPMR7A(6)
- NGK CMR6A(1)
- NGK CMR6H(3)
- NGK CMR7H(7)
- チャンピオン CJ6Y(1)
- チャンピオン CJ8Y(2)
- チャンピオン RCJ7Y(9)
ブランド
- 共立(3)
- 新ダイワ(2)
「切断有効長さ(mm)」から絞り込む
350(2)
400(1)

エンジンチェンソー
新ダイワ¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
エンジンチェンソー CS3420G/40
共立¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。使い易さ極まるカジュアルソー形状スプロケットノーズバータイプ【チェン】25AP-84Eタンク容量(L)【燃料タンク】0.28使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271振動3軸合成値(m/s2)5バー(cm)40排気量(cm3)34.4
エンジンチェンソー CS3420G/35-PS
共立¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。使い易さ極まるカジュアルソー。どなたでも簡単に、正確な目立てが出来るパワーシャープ付きチェンソー形状パワーシャープ専用タンク容量(L)【燃料タンク】0.28使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1チェンタイプPS52乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271振動3軸合成値(m/s2)5バー(cm)35排気量(cm3)34.4
エンジンチェーンソー
新ダイワ¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷形状バー形状:スプロケットノーズ呼び寸法(mm)バーサイズ:400使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、G-FORCEシステム、サイドアクセス、ナット脱落防止機構乾燥質量(kg)4.2燃料タンク容量(L)0.35オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式Softスタートチェーン形式95TXL-68E寸法(長さ×幅×高さ)(mm)396×237×274振動3軸合成値(m/s2)5.1排気量(cm3)41.6
エンジンチェンソー CS3420G/35
共立¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。使い易さ極まるカジュアルソー形状スプロケットノーズバータイプ【チェン】25AP-76Eタンク容量(L)【燃料タンク】0.28使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271振動3軸合成値(m/s2)5バー(cm)35排気量(cm3)34.4
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー