絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ(3)
  • 共立(1)
切断有効長さ(mm)
  • 400(3)
チェーン形式
  • 91VXL-58E
  • 21BPX-68E(3)
  • 21BPX-72E(5)
  • 21BPX-76E(2)
  • 25AP(3)
  • 25AP-52E(3)
  • 25AP-60E(4)
  • 25AP-68E(3)
  • 25AP-76E(7)
  • 25AP-84E(7)
  • 73DPX-72E(2)
  • 73DPX-84E(3)
  • 91PX-52(7)
  • 91PX-52E(10)
  • 91PX-58E(3)
  • 91VXL-52E(3)
  • 95TXL-68E(5)
  • 95TXL-72E(4)
  • H00(8)
  • その他(11)
スパークプラグ
  • NGK BPM8Y(2)
  • NGK BPMR8Y(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断有効長さ(mm)から絞り込む
400(3)
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動! E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)4燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式スーパーソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
エンジンチェンソー(プロソー) 共立エンジンチェンソー(プロソー)共立
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)3.9燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式ソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2

チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式チェーンソー