エンジン式チェーンソー :「ちえんそう」の検索結果
関連キーワード
「切断有効長さ(mm)」から絞り込む
500(1)
チェンブレーキ
緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。
デコンプ機能
シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。
ソーチェン楽々調整
調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。
排気量(mL)50.1
出力(kW)2.4
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
点火プラグBPMR7A
燃料タンク容量(L)0.53
オイルタンク(L)0.27
バー全長(mm)500
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)391×294×232
質量(kg)5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)
付属品両口ボックススパナ
チェーン形式20BPX-78E
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。