6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断有効長さ(mm)」から絞り込む
450(1)
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 質量(kg)5.1 排気量(mL)38.2 チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。 堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグNGK BPMR7A 質量(kg)4.7 排気量(mL)38 チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定 質量(kg)5.1 排気量(mL)45.7 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7A チェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷

非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定 質量(kg)4.4 排気量(mL)40.9 スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Y チェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。 X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグNGK CMR6H 質量(kg)3.92 排気量(mL)35.2 チェーン形式3/8"[91PX]、52コマ
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体 仕様電極ギャップ:0.5 mm 質量(kg)本体:5 出力(kW)2.4 最大トルク(N・m)2.7 排気量(mL)51.7 スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A 燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWh ポンプMax12 mL/min、Min5 mL/min バー全長(mm)450 振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2 回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700 チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
1台
99,800 税込109,780
4日以内出荷

『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります