3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断有効長さ(mm)」から絞り込む
350(1)
400(1)
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4 排気量(mL)35.2 全長(cm)30 燃料タンク容量(L)0.25 スパークプラグNGK CMR6H キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き) 全高(cm)23 全幅(cm)23.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
ピッチ1/4" チェンタイプH00 乾燥質量(kg)本体:4.4 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 チェンスピード(m/sec)最大出力時:17.8 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 長さ(inch)バー:16 全幅(cm)23.5 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.27 排気量(cm3)39.1
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ91VXL 乾燥質量(kg)4.4 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 全幅(cm)23.5 バー(cm)35 オイルタンク容量(L)0.27 排気量(cm3)39.1
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります