絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • シングウ(新宮商行)(253)
  • 新ダイワ(174)
  • ゼノア(168)
  • ハスクバーナ(124)
  • 共立(97)
  • 工進(88)
  • スギハラ(SUGIHARA)(27)
  • ツムラ(末廣精工)(14)
  • WAKO(和光商事)(11)
  • サムライレジェンド(10)
  • マキタ(8)
  • バローベ(7)
  • PFERD 馬印(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • オレゴン(OREGON)(4)
  • ツボ万(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型式から絞り込む
  • 刃先垂直研磨固定具 (精密 (-)ドライバー用) エスコ

    刃先垂直研磨固定具 (精密 (-)ドライバー用)

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌々日出荷
    精密マイナスドライバーの先端を垂直に研磨するための固定具です。底にローラーが付いているので、軽く動かせます。使用方法本体の突起部分を押し、ドライバーを挿入します。突起部分から手を放すとドライバーは固定されます。
    材質アルミ軸径(Φmm)【ドライバー】5寸法(mm)40×47
  • 250mm チェーンソー 電動 エスコ

    250mm チェーンソー 電動

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    切れ味の良い軽快な切断作業を実現 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構
    仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/s
  • [EA809BC-3A用]8mm 替砥石 2本組/チップソー用 エスコ

    [EA809BC-3A用]8mm 替砥石 2本組/チップソー用

    エスコ
    895税込985
    1組
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京セラ●型番:6681601●サイズ:8mm●EA809BC-3,3A用替砥石(2本組/チップソー用)
  • [EA809BC-3A用] 4mm 替砥石 2本組/チェンソー用 エスコ

    [EA809BC-3A用] 4mm 替砥石 2本組/チェンソー用

    エスコ
    895税込985
    1組
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京セラ●型番:6681591●サイズ:4mm●EA809BC-3,3A用替砥石(2本組/ソーチェン用)
  • DC18V/250mm チェーンソー 充電式 エスコ

    DC18V/250mm チェーンソー 充電式

    エスコ
    30,000税込33,000
    1台
    翌日出荷
    家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
    仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
  • DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式 エスコ

    DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式

    エスコ
    26,600税込29,260
    1台
    翌日出荷
    高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
    仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器
  • [EA898CK-1用] 替ブレード エスコ

    [EA898CK-1用] 替ブレード

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    [EA898CK-1用]替ブレード

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソー関連部品